Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWA-60A21F nagy sebességű biztosíték, 60 A, pengevég x pengevég | AE8QPQ 6F253

BUSSMANN FWA-60A21F nagy sebességű biztosíték, 60 A, pengevég x pengevég

Raktáron
Tétel: AE8QPQ Típus: FWA-60A21FKereszthivatkozás: 6F253

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€76.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő13 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A15QS
Biztosíték erősítők60
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA -150 VAC/DC
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés150 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességÁr
BUSSMANN FWA-40A21F nagy sebességű biztosíték, 40 A, pengevég x pengevég | AE2FKZ 4XC78 FWA-40A21FNagy sebességű40100 kA -150 VAC/DCGyorsan ható€83.45
BUSSMANN FWA-35A21F nagy sebességű biztosíték, 35 A, pengevég x pengevég | AE8QPN 6F251 FWA-35A21FNagy sebességű35100 kA -150 VAC/DCGyorsan ható€82.63
BUSSMANN FWA-50A21F nagy sebességű biztosíték, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252 FWA-50A21FAR osztály50100kA 150V AC, 100kA 150V DCNagy sebességű€82.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWA-60A21F nagy sebességű biztosíték, 60 A, pengevég x pengevég
€76.18 /Mértékegység