Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWA-40A21F nagy sebességű biztosíték, 40 A, pengevég x pengevég | AE2FKZ 4XC78

BUSSMANN FWA-40A21F nagy sebességű biztosíték, 40 A, pengevég x pengevég

Raktáron
Tétel: AE2FKZ Típus: FWA-40A21FKereszthivatkozás: 4XC78
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
€83.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő13 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A15QS
Biztosíték erősítők40
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA -150 VAC/DC
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés150 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességÁr
BUSSMANN FWA-35A21F nagy sebességű biztosíték, 35 A, pengevég x pengevég | AE8QPN 6F251 FWA-35A21FNagy sebességű35100 kA -150 VAC/DCGyorsan ható€82.63
BUSSMANN FWA-50A21F nagy sebességű biztosíték, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252 FWA-50A21FAR osztály50100kA 150V AC, 100kA 150V DCNagy sebességű€82.63
BUSSMANN FWA-60A21F nagy sebességű biztosíték, 60 A, pengevég x pengevég | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21FNagy sebességű60100 kA -150 VAC/DCGyorsan ható€76.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWA-40A21F nagy sebességű biztosíték, 40 A, pengevég x pengevég
€83.45 /Mértékegység