BROAN L300L Ventilátor Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54

BROAN NUTONE L300L ventilátor hüvelyk 300 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9NCN Típus: L300LKereszthivatkozás: 4TR54

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€471.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line szellőztető
CFM @ 0.000-In. SP300
CFM @ 0.100-In. SP294
CFM @ 0.125-In. SP293
CFM @ 0.250-In. SP285
CFM @ 0.375-In. SP274
CFM @ 0.500-In. SP259
CFM @ 0.625-In. SP243
CFM @ 0.750-In. SP214
CFM @ 1.000-In. SP113
Ürítési magasság (hüvelyk)8 Dia.
Csatorna Dia.8"
Teljes terhelésű erősítők2.60
Ház magassága11.75 "
Ház hossza12.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége12.25 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)8 Dia.
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1145
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetTávoli In-Line
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.2.9
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.1
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.3
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés4C331 vagy 6E897
típusSorban
Feszültség120 VAC
Watts212
Kerékátmérő7 13 / 16 "
Kerék anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.57
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Csatorna Dia.Teljes terhelésű erősítőkÁr
BROAN L100L ventilátor Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia-6"1.10€370.89
BROAN L150L Ventilátor Inch Line 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia-6"1.3€387.41
BROAN L200L ventilátor hüvelykes vonal 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€433.20
BROAN L400L Ventilátor Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€745.54
BROAN L500L Ventilátor Inch Line 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€868.66
BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€1,072.52
BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€1,080.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE L300L ventilátor hüvelyk 300 Cfm
€471.15 /Mértékegység