SIEMENS Csavaros megszakítók: HHFD sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 100kAIC @ 480V , Keret típusa: HHFD , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
HHFD63B100
110A-
ajánlatkérés
A
HHFD63B125
150A€3,379.60
A
HHFD63B150
175A€3,379.60
A
HHFD63B175
200A€3,379.60
A
HHFD63B200
225A€3,379.60
A
HHFD63B250
250A€3,720.35
B
HHFD63F250
250A€3,324.46
A
HHFD63B225
250A€3,379.60

Csavaros megszakítók: HHFD sorozat

A Siemens HHFD sorozatú megszakítóit arra tervezték, hogy megvédjék az ipari gépeket és berendezéseket a rövidzárlatok és túlterhelések okozta károktól. Ezek az UL-listás megszakítók öntött tokkal vannak ellátva, hogy az áramot vezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat kompakt helyen tartsák. Ezeknek az eszközöknek a termikus-mágneses kioldó mechanizmusa felülírja az enyhe áram túlterhelést, de azonnal reagál az erős ingadozásokra a felhasználó biztonsága érdekében. Ezenkívül csavaros rögzítési lehetőséggel is rendelkeznek, hogy kompatibilisek legyenek a panel- és kapcsolótáblákkal. Válasszon a Siemens megszakítók széles választékából, amelyek 110 és 250 A közötti áramerősségben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?