BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63

BROAN NUTONE L900L ventilátor hüvelyk 900 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9NCY Típus: L900LKereszthivatkozás: 4TR63

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,080.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line szellőztető
CFM @ 0.000-In. SP930
CFM @ 0.100-In. SP902
CFM @ 0.125-In. SP894
CFM @ 0.250-In. SP853
CFM @ 0.375-In. SP807
CFM @ 0.500-In. SP754
CFM @ 0.625-In. SP685
CFM @ 0.750-In. SP587
CFM @ 1.000-In. SP300
Ürítési magasság (hüvelyk)8
Ürítési szélesség (hüvelyk)12
Csatorna Dia.12 "
Teljes terhelésű erősítők3.00
Ház magassága18 "
Ház hossza22 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége18 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)12
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám810
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetTávoli In-Line
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.7
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.8
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.8
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés4C254 vagy 6E898
típusSorban
Feszültség120 VAC
Watts306
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.22
Hajó magassága (cm)58.67
Hajó hossza (cm)65.28
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Csatorna Dia.Teljes terhelésű erősítőkÁr
BROAN L100L ventilátor Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia-6"1.10€370.89
BROAN L150L Ventilátor Inch Line 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia-6"1.3€387.41
BROAN L200L ventilátor hüvelykes vonal 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€433.20
BROAN L300L Ventilátor Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€471.15
BROAN L400L Ventilátor Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€745.54
BROAN L500L Ventilátor Inch Line 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€868.66
BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€1,072.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE L900L ventilátor hüvelyk 900 Cfm
€1,080.53 /Mértékegység