SHAW PLUGS Tengeri Turn-Tite rozsdamentes acél mechanikus tágulási dugók, 1-2 hüvelyk


A Shaw Marine-Turn-Tite mechanikus tágulási dugók állandó, szivárgásmentes tömítést biztosítanak a hidraulikus öntvényekben és elosztókban lévő folyadékcsatornákban menetek / O-gyűrűk / tömítőanyagok használata nélkül.

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
52403
1.5 "1.440 "1.584" -igAkár 10 psiTurn-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€94.51
A
52402
1.25 "1.210 "1.331" -igAkár 10 psiTurn-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€90.09
A
52404
1.75 "1.7 "1.87" -igAkár 10 psiTurn-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€106.63
A
52405
2"1.92 "2.142" -igAkár 5 psiTurn-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€103.26

Jellemzők

  • Alacsony nyomású tömítésekhez tervezték kör alakú nyílásokban.
  • Ezek a dugók rozsdamentes acélból készült testekkel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Neoprén gumi tömítésekkel rendelkeznek a vízálló működés érdekében, miközben védik a káros UV sugárzástól.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Shaw Marine-Turn-Tite mechanikus tágulási dugók légnyomáskezelő képessége?

Ezek a dugók 5 PSI légnyomásig képesek ellenállni.

Mekkora ezeknek a dugóknak a furatainak belső átmérője?

A furatok átmérője 56.388 és 82.326 mm között van.

Mi a különbség a Turn-Tite és a Snap-Tite stílusú fogantyúk között?

A Turn-Tite tágulási dugók biztonságosabban tömíthetik a lyukakat, mint a Snap-Tite fogantyúdugók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?