BROAN NUTONE

Szűrő

HVAC és hűtés

Biztonság

Takarításra

Anyagmozgatás

pneumatika

Motors

Elektronikai készülékek és elemek

Elektromos

A BROAN NUTONE-ról

A Broan-NuTone 1932 óta gyárt szellőztetést, beltéri levegőminőséget és egyedi klímamegoldásokat, beleértve a fürdő- és elszívóventilátorokat, páraelszívókat, frisslevegő-rendszereket, ajtócsengőket és vákuumrendszereket. A Broan-NuTone LA600WH ajtócsengő mechanizmusok olyan ajtócsengők, amelyek 8 előre feltöltött hanggal rendelkeznek. Ezek a könnyen telepíthető mechanizmusok rugalmas csengőprogramozással rendelkeznek, lehetővé téve a követelményeknek megfelelő beállításukat. Hangvezérlési lehetőségeket is kínálnak a tökéletes csengőhang létrehozásához további szoftverek nélkül. A márka Lo-Profile 50 cfm-es fürdőszobai elszívó ventilátorai eltávolítják a nedvességet és megszüntetik a fürdőszobai szagokat. 4 hüvelykes ovális csőcsatlakozókkal rendelkeznek a falra vagy mennyezetre történő rögzítéshez. Válasszon ezeknek a ventilátoroknak és ajtócsengőknek, valamint a tető- és falsapkáknak, a szúnyogriasztó rendszereknek és a riasztó utántöltőknek a széles kínálatából.
Több mint 60 országba szállítunk és szállítunk, köztük Szaúd-Arábiába, az Egyesült Arab Emírségekbe, Szingapúrba, Indonéziába és Malajziába. Elérhet minket telefonon / WhatsApp / élő csevegésen keresztül, vagy küldje el az űrlapot ezen az oldalon, hogy megkapja a megfelelő alkatrészt, amire még ma szüksége van!

Exkluzív márka termékek