BROAN L100L ventilátor Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43

BROAN NUTONE L100L ventilátor Losone 100 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9NCB Típus: L100LKereszthivatkozás: 4TR43

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€370.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line szellőztető
CFM @ 0.000-In. SP121
CFM @ 0.100-In. SP108
CFM @ 0.125-In. SP106
CFM @ 0.250-In. SP97
CFM @ 0.375-In. SP93
CFM @ 0.500-In. SP86
CFM @ 0.625-In. SP70
CFM @ 0.750-In. SP44
Ürítési magasság (hüvelyk)6 dia
Csatorna Dia.6"
Teljes terhelésű erősítők1.10
Ház magassága11.75 "
Ház hossza12.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége12.25 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)6 Dia.
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám760
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetTávoli In-Line
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.0.5
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.0.7
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.0.7
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.1.1
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés4C331 vagy 6E897
típusSorban
Feszültség120 VAC
Watts87
Kerékátmérő7 13 / 16 "
Kerék anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.28
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Csatorna Dia.Teljes terhelésű erősítőkÁr
BROAN L150L Ventilátor Inch Line 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia-6"1.3€387.41
BROAN L200L ventilátor hüvelykes vonal 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€433.20
BROAN L300L Ventilátor Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€471.15
BROAN L400L Ventilátor Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€745.54
BROAN L500L Ventilátor Inch Line 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€868.66
BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€1,072.52
BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€1,080.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE L100L ventilátor Losone 100 Cfm
€370.89 /Mértékegység