BROAN L400L Ventilátor Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57

BROAN NUTONE L400L ventilátor hüvelyk 400 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9NCR Típus: L400LKereszthivatkozás: 4TR57

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€745.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line szellőztető
CFM @ 0.000-In. SP450
CFM @ 0.100-In. SP415
CFM @ 0.125-In. SP406
CFM @ 0.250-In. SP360
CFM @ 0.375-In. SP313
CFM @ 0.500-In. SP271
CFM @ 0.625-In. SP223
CFM @ 0.750-In. SP167
CFM @ 1.000-In. SP6
Ürítési magasság (hüvelyk)4.5
Ürítési szélesség (hüvelyk)18.5
Teljes terhelésű erősítők1.4
Ház magassága11.75 "
Ház hossza12.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége21.25 "
Hz60
Bemeneti magasság (hüvelyk)4-1/2
Bemeneti szélesség (hüvelyk)18-1/2
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám775
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetTávoli In-Line
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.1.4
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.1.6
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.1.9
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés4C331 vagy 6E897
típusSorban
Feszültség120 VAC
Watts146
Kerékátmérő7 13 / 16 "
Kerék anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.63
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Csatorna Dia.Teljes terhelésű erősítőkÁr
BROAN L100L ventilátor Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia-6"1.10€370.89
BROAN L150L Ventilátor Inch Line 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia-6"1.3€387.41
BROAN L200L ventilátor hüvelykes vonal 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€433.20
BROAN L300L Ventilátor Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€471.15
BROAN L500L Ventilátor Inch Line 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€868.66
BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€1,072.52
BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€1,080.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE L400L ventilátor hüvelyk 400 Cfm
€745.54 /Mértékegység