Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROAN 744 süllyesztett fürdőszobai ventilátor 70 Cfm | AD8MRN 4LA31

BROAN NUTONE 744 Süllyesztett fürdőszobai ventilátor 70 Cfm

Raktáron
Tétel: AD8MRN Típus: 744Kereszthivatkozás: 4LA31
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
€304.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett ventilátor
erősítők1.2
CFM @ 0.100-In. SP70
KirakodásVízszintes
Csatorna Dia.4"
Rács hossza7-3 / 8 "
Rács anyagaMatt fehér polimer
Rács szélessége7-3 / 8 "
hősugárzóNem
Ház magassága6.75 "
Ház hossza8.25 "
Ház anyaga26 ga. Galvanizált acél
Ház szélessége12.75 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Névleges fordulatszám1000
Fázis1
Igényel75W R30 lámpa (75PAR30L / H / 10-120V)
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.5
Feszültség120V
Watts125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.24
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés (nem)
    • Világít (Igen)
    • Mozgásérzékelés (nem)
    • Éjszakai fény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellWattserősítőkKirakodásHáz magasságaHáz hosszaHáz anyagaHáz szélességeIgényelÁr
BROAN 744LED süllyesztett ventilátor 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19 744LED34.40.55Vízszintes vagy függőleges6.875 "12.75 "Galvanizált acél8.25 "Csatorna€508.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 744 Süllyesztett fürdőszobai ventilátor 70 Cfm
€304.77 /Mértékegység