BRADY 3430-es sorozat, számcímke


Szűrő
Háttérszín: Sárga , Karakter magasság: 1" , Karakter szélesség: 9 / 16 " , Világít a sötétben: Nem , Fokozat: Nem visszatükröző , Beltéri/Kültéri használat: Csak beltérben , Jelmagyarázat színe: Fekete , jelölők kártyánként: 10 , Anyaga: Vinyl , Kártyák száma: 1 , Teljes magasság: 1.5 " , Teljes szélesség: 7 / 8 "
StílusModellKarakterÁr (ÁFA nélkül)
A
3430-0
0€26.22
B
3430-1
1€29.44
C
3430-2
2€29.44
D
3430-3
3€29.44
E
3430-4
4€26.82
F
3430-5
5€31.12
G
3430-6
6€26.82
H
3430-7
7€32.69
I
3430-8
8€26.82
J
3430-9
9€29.44

3430-es sorozat, számcímke

A Brady 3430 sorozatú levélcímkék ideálisak ipari környezetben, raktárakban és irodákban, elősegítve a hatékony azonosítást és rendszerezést. Többféle méretben és betűtípusban kaphatók, és alkalmasak a berendezések, polcok és kukák címkézésére a jobb készletkezelés, a munkahelyi hatékonyság és biztonság érdekében, világos és látható információkon keresztül. Ezek a címkék vinil szerkezetűek a hosszan tartó teljesítmény érdekében, és egyszerű felhordási folyamat a fokozott munkahelyi szervezés és kommunikáció érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?