MAG-MATE Mágneses lapkezelő


A Mag-Mate mágneses lapfogók állandó mágnesek, amelyeket arra terveztek, hogy felemeljenek vagy lecsúsztassanak egy lapot egy köteg lapról. Ezek a kezelők megragadják a felső lapot és könnyedén mozgatják. Megvédik a felhasználókat a vágások, bevágások, szálkák és égési sérülések ellen.

Szűrő
Fogantyú típus: D-fogantyú , Mágnes magassága: 1.375 " , Mágnes hossza: 6.125 "
StílusModellMágnes szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
B100
3.625 "€327.41
B
B600
7.25 "€648.10
B
B250
7.25 "€469.86
B
B400
7.25 "€523.22

Működési mechanizmus

  • Tartsa a fogantyúlapokat vízszintes vagy függőleges rácsokban.
  • Mozgósítsa a fogantyút a másik végéhez, hogy a fogantyú a felület megrongálása nélkül engedje el a terhelést.

Jellemzők

  • Ezek a mágneses lapkezelők képesek függőlegesen vagy vízszintesen egymásra rakott lapokat kezelni.
  • D-típusú fogantyúval rendelkeznek az erős tartás érdekében, és áram nélkül is működhetnek.
  • Ezek a fogantyúk sérülésmentes kioldó fogantyúval rendelkeznek a horpadás minimalizálása érdekében.
  • Kerámia mágneses anyaggal rendelkeznek a vastartalmú anyagok és a nemvas anyagok elválasztására.

Szabványok és jóváhagyások

  • RoHS
  • REACH

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ezeknek a mágneses lapkezelőknek a maximális hőálló hőmérséklete?

300 ° F.

Mekkora ezeknek a rakodóknak a maximális emelőképessége?

125 font

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?