VALLEY CRAFT Pro Vault tároló láda


Szűrő
Kapacitás: 23.5 Cu.Ft. , Hossz: 30 " , Terhelhetőség: 1000 lbs. , Anyaga: Acél , Szélesség: 48 "
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
F89333
33.5 "€1,617.00
ajánlatkérés
B
F89328
33.125 "€1,751.90
ajánlatkérés
A
F89327
33.125 "€1,617.00
ajánlatkérés
B
F89326
33.125 "€1,751.90
ajánlatkérés

Pro Vault tároló láda

A Valley Craft Pro Vault tárolóládák nagy tárolóhelyet kínálnak kézi és elektromos szerszámok számára. Ezek a ládák rendkívül sokoldalúak, és akár 1000 font terhet is elbírnak. A nagy teherbírású, 16 gauge-es acélszerkezet erős bevonattal rendelkezik, és tartósságot biztosít. Teljes hosszúságú zongora zsanérokkal, gázrásegítő ajtótámaszokkal és teljesen hegesztett varratokkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a betörést. A villazsebek megkönnyítik a szállítást teherautóban vagy pótkocsiban. Lehetővé teszik az opcionális görgők felszerelését is a manőverezhetőség javítása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?