Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROAN 744LED süllyesztett ventilátor 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19

BROAN NUTONE 744LED süllyesztett ventilátor 0.10 Cfm 0.55a

Raktáron
Tétel: AF6UGP Modell: 744LEDKereszthivatkozás: 20JP19
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
€508.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett ventilátor
erősítők0.55
CFM @ 0.100-In. SP70
KirakodásVízszintes vagy függőleges
Csatorna Dia.4"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Rács hossza7-3 / 8 "átm.
Rács anyagaPolimer
Rács szélessége7-3 / 8 "átm.
hősugárzóNem
Ház magassága6.875 "
Ház hossza12.75 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége8.25 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Fázis1
IgényelCsatorna
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.5
Feszültség120V
Watts34.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.65
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.12
Hajószélesség (cm)2.24
HS-kód8414513000

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés (nem)
    • Világít (Igen)
    • Mozgásérzékelés (nem)
    • Éjszakai fény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellWattserősítőkKirakodásHáz magasságaHáz hosszaHáz anyagaHáz szélességeIgényelÁr
BROAN 744 süllyesztett fürdőszobai ventilátor 70 Cfm | AD8MRN 4LA31 7441251.2Vízszintes6.75 "8.25 "26 ga. Galvanizált acél12.75 "75W R30 lámpa (75PAR30L / H / 10-120V)€304.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 744LED süllyesztett ventilátor 0.10 Cfm 0.55a
€508.65 /Mértékegység