LEESON 118014.00 CI6D17FK1 metrikus motor | AJ2RAH CI6D17FK1

LEESON 118014.00 CI6D17FK1 metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2RAH Típus: 118014.00Kereszthivatkozás: CI6D17FK1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,711.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
erősítők14
AdóS1
Hatékonyság88.8%
HázIP54
Form Factor1.38
Keret112MD
Szigetelési osztályH
kW2.2
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésB3 / B14
Csomagolás307998.99
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.24mm
Nyomaték108 LB-IN
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)65.41
Hajószélesség (cm)37.21

Termék részletek:

    • Effektus 100%: 88.8%
    • Tekercselés: PS3
    • CSOPORT: 1 B
    • Alcsoport: B

Termékváltozatok

TermékekModellRPMerősítőkForm FactorTengely Dia.NyomatéktípusKeretSzigetelési osztályÁr
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 metrikus motor | AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F€946.85
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrikus motor | AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F€1,259.80
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 metrikus motor | AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F€1,554.03
LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrikus motor | AJ2PWU CI4D17FT3 108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-INZL80-1480H€2,049.73
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 metrikus motor | AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F€1,259.80
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 metrikus motor | AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F€1,391.75
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 metrikus motor | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH€3,664.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 118014.00 CI6D17FK1 metrikus motor
€4,711.98 /Mértékegység