BALDOR MOTOR VWDL3510 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKL

BALDOR MOTOR VWDL3510 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZKL Típus: VWDL3510

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,578.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők11.8/5.9
BázisN
Lebontási nyomaték7.19 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték2.99 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.48 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis1
Power Factor78
FelülvizsgálatB
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik104 ° C
típus3528L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 9.56 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1496L
    • Felhúzási nyomaték: 5.65 LB-FT
    • Induló áram: 42.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkLebontási nyomatékHPNem terhelő áramteljesítményPower FactorHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR VWDL3504 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 erősítők.56580 ° C€1,280.52
BALDOR MOTOR VWDL3507 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKK VWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FT. 754.05 erősítők. 756780 ° C€1,378.69
BALDOR MOTOR VWDL3514 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKM VWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FT1.51.76 erősítők1.59682 ° C€1,893.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3510 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz
€1,578.58 /Mértékegység