BALDOR MOTOR VWDL3514 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKM

BALDOR MOTOR VWDL3514 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZKM Típus: VWDL3514

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,893.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők12.4/6.2
BázisN
Lebontási nyomaték12.1 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.76 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis1
Power Factor96
FelülvizsgálatB
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik82 ° C
típus3532LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 13.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1496L
    • Felhúzási nyomaték: 8.43 LB-FT
    • Induló áram: 49.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkLebontási nyomatékHPNem terhelő áramteljesítményPower FactorHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR VWDL3504 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 erősítők.56580 ° C€1,280.52
BALDOR MOTOR VWDL3507 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKK VWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FT. 754.05 erősítők. 756780 ° C€1,378.69
BALDOR MOTOR VWDL3510 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKL VWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 erősítők178104 ° C€1,578.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3514 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz
€1,893.83 /Mértékegység