AKRO-MILS 30158 polcos szemetes


Az Akro-Mils 30158 sorozatú polcos edények kisméretű műanyag tárolóedények, amelyeket polcokra, állványokra vagy panelekre terveztek. Az autóiparban, a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban használják különféle alkatrészek és alkatrészek tárolására és rendszerezésére. Ezek a polcos edények kék színűek, re...d, sárga és átlátszó színváltozatok, így alkalmasak kereskedelmi használatra, továbbfejlesztett készletellenőrzésre és maximális anyagmozgatásra.Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 16 1 / 2 " , Belső szélesség: 7 1 / 8 " , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 20 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 17 7 / 8 " , Külső szélesség: 8 3 / 8 " , Csomag mennyisége: 12 , Szélesség: 8 "hogy 10"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30158KÉK
Kék€16.28
B
30158 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€18.99
C
30158ZÖLD
Zöld€16.28
D
30158RED
Piros€16.28
E
30158YELLO
Sárga€16.28

30158 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30158 sorozatú polcos tárolóedények kisméretű műanyag tárolóedények, amelyeket polcokra, állványokra vagy panelekre terveztek. Az autóiparban, a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban használják különféle alkatrészek és alkatrészek tárolására és rendszerezésére. Ezek a polcos edények kék, piros, sárga és átlátszó színváltozatban kaphatók, így alkalmasak kereskedelmi használatra, továbbfejlesztett készletellenőrzésre és maximális anyagmozgatásra.

Jellemzők

  • Polimer konstrukciójuk a korrózióállóság és a fokozott tartósság érdekében.
  • Ezeknek a kukáknak a minimális üzemi hőmérséklete -20°F.
  • Úgy tervezték, hogy szabványos huzal/acél polcokkal működjenek a jobb teljesítmény érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet megakadályozni, hogy ezek a tárolóedények rendezetlenek legyenek?

A tárolóedények címkézése és a tárgyak rendszerezésére szolgáló rendszer megakadályozhatja a tárolóedények szétrendezését.

Hogyan lehet kitisztítani ezeket a polcos edényeket?

  • Távolítson el minden elemet / törmeléket belülről az egyszerű tisztítás érdekében.
  • Használjon enyhe mosószert a makacs foltok / szennyeződések eltávolításához.
  • Használjon puha sörtéjű kefét/kendőt a szennyeződések/por eltávolításához a tartályokból.
  • Alaposan öblítse le őket tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a maradék szennyeződést/tisztítószer-maradványokat.

Hogyan rendezhetem el ezeket a polcokat?

  • Válogassa össze a hasonló elemeket, hogy meghatározza, hány tartályra van szüksége az egyes kategóriákhoz.
  • A munkafolyamat alapján helyezze el ezeket a tartályokat a polcokon, csoportosítva őket egy kategória vagy használati gyakoriság szerint.
  • A könnyű megtalálás és a rossz elhelyezés elkerülése érdekében egyértelműen címkézze fel minden egyes kukát a benne lévő tárgyak kategóriájával.
  • Használjon különböző színű kukákat, hogy különbséget tegyen a különböző kategóriák között.

Mekkora az Akro-Mils 30158 polcos edények terhelhetősége?

20 font

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?