MADISON Zárja be a dob dob folyadékszint kapcsolót


Szűrő
Vezeték mérete: 3 / 4 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Elektromos kapcsolatok: 22 AWG, Halar köpenyes, 72 "ólommal , úszó átm.: 0.9 " , Magasság: 2" , Max. Feszültség: 240 , Beépítési: Függőleges , Teljes hossz: 2.94 " , szár hossza: 2" , Kapcsoló funkció: Bezárás emelkedéskor , VA minősítés: 30
StílusModelltest anyagaÚszó anyagMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
M4169-1
316 Stainless Steel316 SS250 psi302 fok F max.316 SS€325.25
B
M4168-1
SárgarézBuna N.150 psi221 fok F max.Sárgaréz€241.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?