Hőenergia-visszanyerő szellőzők

Szűrő

FANTECH -

VHR sorozatú felső légcsatornás HRV rendszerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A463265€1,358.28
B463854€1,586.97
C463264€1,330.56
FANTECH -

HERO sorozatú felső légcsatornás HRV rendszerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A99400€1,663.20
B99402€2,148.30
B463253€2,647.26
C463254€3,153.15
D99401€1,871.10
FANTECH -

ATMO sorozatú oldalcsatornás HRV rendszerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A463888€1,552.32
B463889€1,801.80
FANTECH -

SHR sorozatú oldalcsatornás HRV rendszerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A463865€1,850.31
B99210€3,187.80
C99268€4,365.90
D99274€6,029.10
E463273€1,801.80
E463274€2,113.65
F463279€2,855.16
G463800€1,157.31
H99270€4,573.80
A463864€1,524.60
I99272€5,613.30
FANTECH -

Hővisszanyerős szellőztető, felső csőcsatlakozás, vezérlés nélkül, 57 cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40358CL3ZPY€1,146.22
FANTECH -

Hővisszanyerős szellőztető, felső csőcsatlakozás, 104 cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
463333CL3ZRQ€1,524.60

Hőenergia-visszanyerő szellőzők

Soler és Palau a hővisszanyerő szellőzőrendszerek ideálisak irodákba, szállodákba, üzleti helyiségekbe és középületekbe, és akár 93% -os hatékonyságot kínálnak (minden éghajlaton). Levegőellátó és elszívó bypass szűrőkkel vannak felszerelve az optimális levegőminőség és a berendezés maximális teljesítményének biztosítása érdekében. Ezek a kereskedelmi forgalomban kapható ERV (energiavisszanyerő szellőztető) rendszerek MERV-8 szűrőket tartalmaznak a levegőszűréshez és egy relécsomagot az egyszerű be- és kikapcsoláshoz. Nincs szükség kondenzvíz elvezetésre. Válasszon a HVI tanúsítvánnyal rendelkező és a CULus által felsorolt ​​hő- és energiavisszanyerő szellőztető rendszerek széles választékából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?