BALDOR MOTOR VWDL3504 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKJ

BALDOR MOTOR VWDL3504 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZKJ Típus: VWDL3504

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,280.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők7.4/3.7
BázisN
Lebontási nyomaték4.62 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.51 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.89 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis1
Power Factor65
FelülvizsgálatB
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik80 ° C
típus3520L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.49 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1496L
    • Felhúzási nyomaték: 3.69 LB-FT
    • Induló áram: 22.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkLebontási nyomatékHPNem terhelő áramteljesítményPower FactorHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR VWDL3507 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKK VWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FT. 754.05 erősítők. 756780 ° C€1,378.69
BALDOR MOTOR VWDL3510 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKL VWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 erősítők178104 ° C€1,578.58
BALDOR MOTOR VWDL3514 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKM VWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FT1.51.76 erősítők1.59682 ° C€1,893.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3504 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz
€1,280.52 /Mértékegység