BALDOR MOTOR VWDL3507 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKK

BALDOR MOTOR VWDL3507 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6ZKK Típus: VWDL3507

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,378.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők10.6/5.3
BázisN
Lebontási nyomaték6.86 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték2.24 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.05 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor67
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik80 ° C
típus3524L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.78 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1496L
    • Felhúzási nyomaték: 5.52 LB-FT
    • Induló áram: 34.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkLebontási nyomatékHPNem terhelő áramteljesítményPower FactorHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR VWDL3504 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 erősítők.56580 ° C€1,280.52
BALDOR MOTOR VWDL3510 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKL VWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 erősítők178104 ° C€1,578.58
BALDOR MOTOR VWDL3514 fehér mosómotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZKM VWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FT1.51.76 erősítők1.59682 ° C€1,893.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VWDL3507 fehér mosómotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz
€1,378.69 /Mértékegység