BALDOR MOTOR ECTM3665T hűtő/hűtőtorony motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 184T váz | AJ6RPQ

BALDOR MOTOR ECTM3665T hűtő/hűtőtorony motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RPQ Modell: ECTM3665T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,330.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor
erősítők14-13.2/6.6
BázisRG
Lebontási nyomaték48.3 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret184T
Teljes terhelési nyomaték15 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.15 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény5
Fázis3
Power Factor79
FelülvizsgálatD
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik64 ° C
típus0641M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 33.4 LB-FT
    • Névtábla száma: NP1260E
    • Felhúzási nyomaték: 28.7 LB-FT
    • Induló áram: 45.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR CTM2276T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEAO, 254T váz | AJ6QMR CTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FTF116065 ° C0756M208-230/460€3,773.08
BALDOR MOTOR CTM2332T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEAO, 256T váz | AJ6QMT CTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 ° C0946M230/460€4,240.00
BALDOR MOTOR CTM2333T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEAO, 254T váz | AJ6QMU CTM2333T8340-37/18.5167.1 LB-FTK176083 ° C0756M208-230/460€5,972.98
BALDOR MOTOR CTM2334T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEAO, 256T váz | AJ6QMV CTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 ° C0760M230/460€5,183.47
BALDOR MOTOR CTM3665T hűtő/hűtőtorony motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 184T váz | AJ6QMW CTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/460€2,059.46
BALDOR MOTOR CTM3768T hűtő/hűtőtorony motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 215T váz | AJ6QMX CTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/460€3,121.75
BALDOR MOTOR CTM3770T hűtő/hűtőtorony motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEAO, 213T váz | AJ6QMY CTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FTC176578 ° C0729M208-230/460€2,742.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECTM3665T hűtő/hűtőtorony motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 184T váz
€2,330.17 /Mértékegység