Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9130PK rögzítő, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 1-1/16 hüvelyk hosszúság, 50 pk | AD3NWB 40K568

DISCO 9130PK rögzítő, fekete, nejlon, 1/4 hüvelykes furatméret, 1-1/16 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3NWB Modell: 9130PKKereszthivatkozás: 40K568

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekFekete
Grip tartomány0.095–0.805 ”
Fej Dia.23 / 32 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza1 1 / 16 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusarögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9130PK rögzítő, fekete, nejlon, 1/4 hüvelykes furatméret, 1-1/16 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€20.18 /csomag