Helyhez kötött szerszámgép motorok

Szűrő

DAYTON -

Kondenzátor indító kéttengelyes szerszámmotorok

A Dayton kondenzátor indító kéttengelyes elektromos szerszámmotorok ideálisak gyalukhoz, esztergagépekhez, asztali fűrészekhez, csiszolókhoz és köszörűgépekhez. Ezek a motorok golyóscsapágyakkal rendelkeznek az alacsony forgási súrlódás érdekében, miközben 3450 ford./perc maximális fordulatszámon működnek. ODP burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését, és lehetővé teszik a bölcső/aljzat felszerelését az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a motorok akár 40 C-os környezeti hőmérsékletet is képesek ellenállni, és 1/2, 3/4 és 1 LE-s változatban kaphatók.

StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemHPÁr (ÁFA nélkül)
A4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv1/2€669.08
B4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv3/4€721.61
C4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv1€939.77
A4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Egyik sem1/2€631.30
A4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Egyik sem3/4€725.63
D4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Kézikönyv1€716.10
A5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Egyik sem3/4€620.54
E6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 és 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Kézikönyv1€774.89
DAYTON -

Osztott fázisú kéttengelyes szerszámmotorok

A Dayton helyhez kötött elektromos szerszámok váltakozó áramú motorjait fém- és famegmunkáló berendezések táplálására használják. Ezek a kéttengelyes osztott fázisú motorok ideálisak egyfázisú és fix feszültségű alkalmazásokhoz. Képesek a tengelyt az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányba is forgatni, maximum 3450 fordulat/perc sebességgel. A nyitott, cseppálló burkolat megakadályozza a nedvesség behatolását, míg a bölcsőalap egyszerű felszerelést biztosít. Válasszon az 1/2 és 1/3 LE teljesítményű elektromos szerszámmotorok közül, amelyek a következőn kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPÁr (ÁFA nélkül)
A5K6004.21/3€484.55
B6K8666.61/2€529.43
StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percRPM tartományFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,922.88
A00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-3600575€2,903.70
A00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/460€2,120.99
A00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,778.40
A00718ES3ESA90LL90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/460€3,427.75
A01018ES3ESA90LL90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/460€3,956.40
A01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/460€3,575.39
A01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,575.39
A00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/460€3,125.30
StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percRPM tartományFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-3600575€3,059.59
A00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,922.88
A00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/460€2,120.99
A00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,778.40
A01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,575.39
A01018ES3ESA90LR90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/460€4,038.87
A01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/460€3,575.39
A00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/460€3,212.89
A00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/460€3,427.75
LEESON -

Határozott rendeltetésű vállalkozók fűrészmotorok, egyfázisú, TEFC

StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A120997.00143Y22.0/11.02115/230€1,879.59
B120925.00143Y20.0/10.01.5115/230€1,740.33
C120998.00145Y17.64230€2,031.15
D120728.00145Y13.03230€2,302.48

Helyhez kötött szerszámgép motorok

A helyhez kötött elektromos szerszámmotorok segítik a fa- és fémmegmunkáló berendezések, például asztali fűrészek, fúróprések, gyaluk, csiszolók és csiszolók meghajtását. Raptor Supplies ezeknek a motoroknak a széles választékát kínálja Dayton, Weg, Marathon Motors és Leeson. Ezek az egységek osztott fázisú vagy kondenzátoros indítószerkezettel rendelkeznek, és közepes/nagy fordulatszámú indítónyomatékú elektromos szerszámokhoz használhatók. Nyitott csepegtetős vagy teljesen zárt ventilátorhűtéses burkolatban kaphatók a hőelvezetés és a belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében. Egyes modellek BE/KI kapcsolóval rendelkeznek a felhasználói kényelem érdekében, valamint 8 láb hosszúságú tápkábellel, 115 V-os csatlakozóval a gyors és egyszerű munkaasztalra való felszerelés érdekében. Válasszon ezeknek a helyhez kötött elektromos szerszámmotoroknak a drága kínálatából, amelyek merev és bölcsőaljzatra szerelhető kivitelben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?