TAYLOR Digitális étkezési hőmérő


Szűrő
Fém detektálható: Igen
StílusModellSzár hosszaPontosságCase MaterialSzár anyagaTemp. HatótávolságDial MéretÁtmérőkijelzőÁr (ÁFA nélkül)
A
9405
-+/- 1 HACCP tartományban---40 foktól 450 fokig--LCD€616.18
B
1443
-+/- 0.1 fok F / C---4 foktól 140 fokig--LCD€15.40
C
1470
---Rozsdamentes acél32 fokozatok az 392 fokig--Többsoros LCD€43.74
D
9848FDA
3"+/- 2 fok F-Rozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig1.5 "1.5 "LCD€46.21
E
9847FDA
3.5 "-MűanyagRozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig1.5 "1.5mmLCD€39.13
F
9835
3.75 "1 fok FABS304. fokozatú rozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig-1 / 6 "LED€40.42
G
9877FDA
3.75 "+/- 1.8 F, +/- 1 C fokABS műanyag304. fokozatú rozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig-1 / 6 "LCD€37.40
H
9842FDA
4"-MűanyagRozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig1.5 "1.5mmLCD€33.33
I
9867FDA
4"+/- 2 fok F 14 fok és 212 fok F között-Rozsdamentes acél-40 foktól 572 fokig--LCD€89.40
J
9878E
4.5 "--Rozsdamentes acél-40 foktól 500 fokig2"1.5mmLCD€62.40
K
9836
5"+/- 2 F, +/- 1 C fokMűanyagRozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig--LCD€27.14
L
983915
9"+/- 2 F, +/- 1 C fok-Rozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig--LCD€25.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?