levegőszűrők

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Electrostatic Air Filter 16 Inch x 25 Inch x 1 Inch Size
Cikkszám: CY7TMT
Modell: ES16251
Lásd a részleteket
Ventilátor burkolat, cseretömítés, 13 hüvelykes, szilikon, kék
Cikkszám: CH8MEP
Modell: HH13RGKSP
Lásd a részleteket
Szűrőanyag-betét 36 hüvelyk magasságú poliészter
Cikkszám: AB9XYG
Modell: 2GFP7
24.694Ft /Mértékegység
Kosárba
Ez a termék csak 20 többszörösében szállítható
Szűrő, 3/4 hüvelykes méretű
Cikkszám: AM2FCH
Modell: M30-06A
289.780Ft /Mértékegység
Kosárba
Nagy kapacitású redőzött szűrő 10 x 30 x 1 Merv8
Cikkszám: AE7XZT
Modell: 6B982
5.629Ft /Mértékegység
Kosárba
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Nagy kapacitású redőzött szűrő 15 x 25 x 1 Merv11
Cikkszám: AB9MGM
Modell: 2 DYR5
7.482Ft /Mértékegység
Kosárba
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Link légszűrő 20 x 15 hüvelyk, 120 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: AB9YBC
Modell: 2GGF3
17.508Ft /Mértékegység
Kosárba
Ez a termék csak 8 többszörösében szállítható
Link légszűrő 24 x 16 hüvelyk, 384 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: AE7XRA
Modell: 6B794
135.117Ft /Mértékegység
Kosárba
Link Air Filter, 24 Inch Size Nominal Ht, 20 Inch Size Section Width, 6 Sections
Cikkszám: CN8DXJ
Modell: 54FE76
42.303Ft /Mértékegység
Kosárba
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Gyorscsatlakozó szűrő, 0.5 mikronos, 1.7 GPM, 9000 gallon, 20 3/4 hüvelykes teljes magasság
Cikkszám: CT7PXK
Modell: EV961321-75
102.176Ft /Mértékegység
Kosárba
Merev cellaszűrő 20 x 20 x 12 hüvelyk
Cikkszám: AE2PQT
Modell: 4YVA7
73.949Ft /Mértékegység
Kosárba
V-Bank légszűrő 12 x 24 x 12 500 fpm
Cikkszám: AH9VFJ
Modell: 44ZU39
76.689Ft /Mértékegység
Kosárba
12...195196

levegőszűrők

A légszűrőket HVAC rendszerekben, gyártólétesítményekben, laboratóriumokban és kereskedelmi épületekben használják a levegő minőségének javítására azáltal, hogy eltávolítják a levegőből a szennyeződéseket. Úgy tervezték, hogy felfogják és felfogják a levegőben szálló port, pollent, háziállatok szőrét, penészspórákot és baktériumokat, hogy tiszta és egészséges levegőt biztosítsanak az utasok számára. A légszűrők különféle szűrési hatékonysággal, méretben és konfigurációban kaphatók a hosszú élettartam, a tartósság, a csökkentett karbantartás és az energiahatékonyság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?