Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51718.031.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 5/16-18, 50PK | AB6YQN 22RV43

APPROVED VENDOR U51718.031.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 5/16-18, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AB6YQN Modell: U51718.031.0001Kereszthivatkozás: 22RV43

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€54.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság14 / 39 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel nehéz
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.031.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 5/16-18, 50PK
€54.84 /csomag