APPROVED VENDOR Tri Clover kompatibilis gyűrűk 304 rozsdamentes


Szűrő
Anyag: 304 Stainless Steel
StílusModellKarima Dia.Teljes hosszCső belül Dia.Cső kívül Dia.
A
TC075FER14WMP
0.984 "1 / 2 "5 / 8 "3 / 4 "
ajánlatkérés
B
TC075FER14AMP
0.984 "1.125 "5 / 8 "3 / 4 "
ajánlatkérés
C
TC05FER14AMP
1"1.1 "3 / 8 "1 / 2 "
ajánlatkérés
D
TC05FER14WMP
1"0.5 "3 / 8 "1 / 2 "
ajánlatkérés
E
TC05FER14MMP
1"0.85 "3 / 8 "1 / 2 "
ajánlatkérés
F
TC15FER14AMP
1.984 "1.125 "1.375 "1.5 "
ajánlatkérés
G
TC05FER10KARIMA
1.984 "1.5 "3 / 8 "1 / 2 "
ajánlatkérés
H
TC15FER300
1.984 "3"1.375 "1.5 "
ajánlatkérés
I
TC10FER175
1.984 "1.75 "0.875 "1"
ajánlatkérés
J
TC15FER14MMP
1.984 "0.846 "1.375 "1.5 "
ajánlatkérés
K
TC15FER14RMP
1.984 "1.125 "1.5 "-
ajánlatkérés
L
TC10FER300
1.984 "3"0.875 "1"
ajánlatkérés
M
TC10FER14WMP
1.984 "0.5 "0.875 "1"
ajánlatkérés
N
TC15FER175
1.984 "1.75 "1.375 "1.5 "
ajánlatkérés
O
TC10FER14RMP
1.984 "3 / 4 "1"-
ajánlatkérés
P
TC10FER14AMP
1.984 "1.125 "0.875 "1"
ajánlatkérés
Q
TC15FER14WMP
1.984 "0.5 "1.375 "1.5 "
ajánlatkérés
R
TC10FER14MMP
1.984 "0.846 "0.875 "1"
ajánlatkérés
S
TC20FER300
2.516 "3"1.875 "2"
ajánlatkérés
T
TC20FER14MMP
2.516 "0.846 "1.875 "2"
ajánlatkérés
U
TC20FER175
2.516 "1.75 "1.875 "2"
ajánlatkérés
V
TC20FER14AMP
2.516 "1.125 "1.875 "2"
ajánlatkérés
W
TC20FER14WMP
2.516 "0.5 "1.875 "2"
ajánlatkérés
X
TC20FER14RMP
2.516 "1.3125 "2"-
ajánlatkérés
Y
TC25FER14WMP
3.047 "0.5 "2.375 "2.5 "
ajánlatkérés
Z
TC25FER14AMP
3.047 "1.125 "2.375 "2.5 "
ajánlatkérés
A1
TC25FER14RMP
3.047 "1.375 "2.5 "-
ajánlatkérés
B1
TC30FER14RMP
3.579 "1.4375 "3"-
ajánlatkérés
C1
TC30FER14MMP
3.579 "0.846 "2.875 "3"
ajánlatkérés
D1
TC30FER14AMP
3.579 "1.125 "2.875 "3"
ajánlatkérés
E1
TC30FER14WMP
3.579 "0.5 "2.875 "3"
ajánlatkérés
F1
TC40FER14RMP
4.682 "1.5 "4"-
ajánlatkérés
G1
TC40FER14AMP
4.682 "1.125 "3.875 "4"
ajánlatkérés
H1
TC40FER14WMP
4.682 "0.5 "3.875 "4"
ajánlatkérés
I1
TC60FER14AMP
6.57 "1.5 "5.875 "6"
ajánlatkérés
J1
TC60FER14WMP
6.57 "0.85 "5.875 "6"
ajánlatkérés
I1
TC80FER14AMP
8.51 "1.5 "7.875 "8"
ajánlatkérés
I1
TC100FER14AMP
10.56 "1.5 "9.875 "10 "
ajánlatkérés
I1
TC120FER14AMP
12.57 "1.5 "11.875 "12 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?