Automatikus fék bekapcsolása: 8" , Elem mérete: 12V , Akkumulátor feszültség: 12V DC , Kapacitás: 2500 lbs. , Görgő anyaga: fenolos , Szín: Kék , Kettős első kerék átm.: 3" , Kettős első kerék szélessége: 1 / 2 " , Használható: LEVEGŐ, dugattyús levegő, hidraulika olaj , Keret anyaga: Acél , Első görgő típusa: Kettős , Első görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú anyaga: Acél , Magába foglalja: Teljesen hegesztett keret , Anyaga: Acél , Max. Utazási távolság: 28 " , Min. Villa magassága: 3.5 " , Elemek száma: 1 , Hátsó görgők száma: 2 , Működési mód: Dugattyús levegő , fázis: 1 , Hátsó görgő típusa: Forgó , hátsó görgő szélessége: 3"