Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 78152 szűkítő P x P 1 x 3/4 hüvelykes réz 200 Psi | AB3EDM 1RPV3

VIEGA MEGAPRESS 78152 szűkítő P x P 1 x 3/4 hüvelykes réz 200 Psi

Raktáron
Tétel: AB3EDM Típus: 78152Kereszthivatkozás: 1RPV3
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
€26.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 "x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7419995050
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 78147 szűkítő P x P 3/4 x 1/2 hüvelykes réz 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"€23.09
VIEGA LLC 15603 szűkítő P x P 1 x 1/2 hüvelykes réz 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1/2"€41.21
VIEGA LLC 15593 szűkítő P x P 1 1/4 x 3/4 hüvelykes réz | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"€64.43
VIEGA LLC 78157 szűkítő P x P 1-1/4 hüvelyk x 1 hüvelyk | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"€39.98
VIEGA LLC 18473 Reduktor Réz P x P 1-1/2 x 3/4 hüvelyk | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"€72.72
VIEGA LLC 78162 szűkítő P x P 1-1/2 x 1-1/4 hüvelyk | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"€58.59
VIEGA LLC 18468 Reduktor Réz P x P 2 x 3/4 hüvelyk | AB3EDT 1RPV9 184682 "x 3/4"€67.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78152 szűkítő P x P 1 x 3/4 hüvelykes réz 200 Psi
€26.27 /Mértékegység