BUSSMANN ABC gyors működésű kerámia csöves biztosítékok, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk


Szűrő
Test anyaga: Kerámiai , Testforma: Hengeres , Átmérő: 1 / 4 " , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Hossz: 1.25 " , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 250VAC / 125VDC
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
ABC-1-R
135A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€25.84
A
ABC-1-1 / 2-R
1.5100A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€31.40
A
ABC-1/2-R
1/235A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€35.43
A
ABC-1/4-R
1/435A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€32.29
A
ABC-1/8-R
1/835A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€44.50
A
ABC-2-R
2100A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€23.28
A
ABC-2-1 / 2-R
2.5100A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€31.40
A
ABC-3-R
3100A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€25.85
A
ABC-3/4-R
3/435A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€29.82
A
ABC-3/8-R
3/835A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€35.46
A
ABC-4-R
4200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€26.54
A
ABC-5-R
5200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€22.66
A
ABC-6-R
6200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€29.36
A
ABC-7-R
7200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€29.49
A
ABC-8-R
8200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€22.81
A
ABC-9-R
9200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€27.11
A
ABC-10-R
10200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€21.09
A
ABC-12-R
12750A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€22.17
A
ABC-15-R
15750A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€35.02
A
ABC-25-R
25200A - 250VAC, 1kA - 125VAC, 400A - 125VDC, 1kA - 75VDC5€40.26
A
ABC-30-R
30200A - 250VAC, 1kA - 125VAC, 400A - 125VDC, 1kA - 75VDC5€30.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?