Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC ACP6034BC csatlakozó, 60 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKF 12G133

APPLETON ELECTRIC ACP6034BC csatlakozó, 60 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE

Raktáron
Tétel: AA4DKF Típus: ACP6034BCKereszthivatkozás: 12G133

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,312.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
erősítők60
AnyagRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X
Pólusok száma4
Vezetékek száma3
Feszültség600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7616995090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Tüskés és hüvelyes dugaszolóeszköz, amely hordozható vagy helyhez kötött elektromos berendezések, például motorgenerátor-egységek, hegesztők, szivattyúk, kompresszorok és cellás reléállomások elektromos áramellátására szolgál
    • Alumínium konstrukcióval rendelkezik a kopásálló körülmények ellen
    • 6 - 2 AWG (épület) és 6 - 4 AWG (extra-flex) huzalméretek befogadására alkalmas
    • Betartja az UL 98, 1682 és 1686 szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD csatlakozó, 100 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 75 LE | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€2,091.18
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 30 LE | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€820.54
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€904.38
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€814.34
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC csatlakozó, 30 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 20 LE | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€1,070.41
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€904.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP6034BC csatlakozó, 60 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE
€1,312.41 /Mértékegység