Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKB 12G129

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE

Raktáron
Tétel: AA4DKB Típus: ACP3023BCKereszthivatkozás: 12G129
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
€889.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
erősítők30
HP10
AnyagRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
Feszültség600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536698000
Származási országMX

Termék részletek:

    • JBR sorozatú szorítógyűrűs dugó Style 2 (héj és extra pólus) földeléssel a biztonságos áramellátáshoz veszélyes helyeken
    • Kompatibilis a Powertite ACP és CPH dugókkal
    • Rézmentes alumínium szerkezettel és belső kapcsolóval rendelkezik a biztonságos leválasztás érdekében
    • A sorkapocs egyszerű vezetékezést és O-gyűrűs tömítést kínál a korrozív folyadékok és vegyszerek elleni védelem érdekében
    • Az UL 1682, 1686 és 50E, valamint a NEMA 3, 3R, 4 és 4X szabványoknak megfelelően

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD csatlakozó, 100 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 75 LE | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€2,083.28
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 30 LE | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€754.79
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€814.34
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC csatlakozó, 30 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 20 LE | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€1,015.55
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€889.16
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC csatlakozó, 60 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,240.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE
€889.16 /Mértékegység