PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0100


Szűrő
Szín: barna , Temp. Hatótávolság: -10-tól 155 fokig , Kedély: Teljesen kemény
StílusModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
44848
+/- 0.0005 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€48.56
B
44750
+/- 0.0005 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€43.34
A
44820
+/- 0.0005 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€42.93
A
44806
+/- 0.0005 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€42.59
A
44722
+/- 0.0005 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€42.37
A
44834
+/- 0.0005 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€41.48
A
44792
+/- 0.0005 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€45.17
A
44778
+/- 0.0005 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€42.74
B
44764
+/- 0.0005 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€42.93
A
44736
+/- 0.0005 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€39.61
A
44862
+/- 0.0005 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€48.44
C
25190
+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.03
C
25250
+/- 0.00075 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.92
C
25130
+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.34
C
25110
+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.12
C
25450
+/- 0.00075 "1.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.44
C
25150
+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.84
C
25310
+/- 0.00075 "1.75 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€30.95
C
25270
+/- 0.00075 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.35
C
25230
+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.07
C
25170
+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?