Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC ACP3034BC csatlakozó, 30 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 20 LE | AA4DKD 12G131

APPLETON ELECTRIC ACP3034BC csatlakozó, 30 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 20 LE

Raktáron
Tétel: AA4DKD Típus: ACP3034BCKereszthivatkozás: 12G131
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
€1,015.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
erősítők30
HP20
AnyagRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X
Pólusok száma4
Vezetékek száma3
Feszültség600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8536698000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Csapos és hüvelyes csatlakozó elektromos / elektronikus áramkörök huzalozásához villamosenergia-termelő / -átviteli üzemekben és ipari gépekben
    • Rendelkezzen reteszelt leválasztókapcsolóval a biztonságos csatlakoztatás érdekében, és rugós ajtóval rendelkezik a porszemcsék és szennyeződések ellen
    • Sárgaréz érintkezők állandó nyomás biztosításához az érintkező felületen és a maximális vezetőképesség érdekében
    • A szigetelők a legkisebb ívkövetést kínálják, magas mechanikai és dielektromos szilárdság mellett
    • Nagy ház a komplex vezetékek befogadására
    • Betartja az UL 1682, 1686 és 50E szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD csatlakozó, 100 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 75 LE | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€2,083.28
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 30 LE | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€754.79
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€889.16
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€814.34
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€889.16
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC csatlakozó, 60 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,240.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP3034BC csatlakozó, 30 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 20 LE
€1,015.55 /Mértékegység