Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC ACP3033BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKC 12G130

APPLETON ELECTRIC ACP3033BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE

Raktáron
Tétel: AA4DKC Típus: ACP3033BCKereszthivatkozás: 12G130
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
€814.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
erősítők30
HP20
AnyagRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Feszültség600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8536698000
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Powertite sorozatú szorítógyűrű dugó alkalmas veszélyes munkaállomásokon, szállítási és csomagolási létesítményekben és aknákban történő elektromos műveletekhez
    • Háromszor bevont, rézmentes alumínium konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a zord ipari körülményeknek és ellenáll az oxidációs reakcióknak
    • Neoprén hüvely a maró folyadékok és vegyszerek által okozott károk elleni védelem érdekében
    • Szigetelő tömbök a nagy mechanikai és dielektromos szilárdságért, a legkisebb ívkövetés mellett
    • Csak héj nélküli extra pólusú földelő kialakítás a további biztonság és biztonságos működés érdekében
    • Betartja a NEMA 3, 3R, 4 & 4X és UL 1682, 1686 és 50E szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD csatlakozó, 100 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 75 LE | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€2,091.18
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 30 LE | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€820.54
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€904.38
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC csatlakozó, 30 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 20 LE | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€1,070.41
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€904.38
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC csatlakozó, 60 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,312.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP3033BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE
€814.34 /Mértékegység