Válassz egy language

Deutsch

English

APPLETON ELECTRIC

Appleton Electric, Egy Emerson Electric márka, kiváló minőségű elektromos megoldásokat kínál veszélyes és nem veszélyes alkalmazásokhoz. Székhelye RosemOnt, Illinois, USA. KATT ide

Szűrő

Elektromos

minőségi

pneumatics

Szaniterek

biztonság

Power Transmission

Kötőelemek

Flotta és járműkarbantartás

Biztonság

Adhesives Tömítőanyagok és szalag

megmunkálás

Motors

hardver

Elektronics Készülékek és akkumulátorok

Kéziszerszámok

Hidraulics

Test Instruments

nyersanyagok

Anyagmozgatás

Kenés

Elektromos Szűrő

NyomógombokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ellenőrző állomások

    Ipari berendezések üzemeltetéséhez tervezték, ahol gyúlékony gőzök, gázok és porok találhatók, vagy ahol a lemosott területek vagy a páratartalom növeli a korrózió kockázatát. Gyárilag lezárt, hogy megvédje a zord körülmények okozta károktól

  • Elektromos vezérlésű jelzőlámpák

    Riasztás jelzést, BE / KI jelzést és a gépek változó körülményeit a chemical és gyártó üzemek, laboratóriumok és energiatermelő alkalmazások. Vezérlőpultra vagy machira szerelhetőnes a kezelő hozzáférésének megkönnyítése érdekében

  • Vészleállító nyomógombok érintkezőblokkal

    Ideal vészhelyzetekre, például a machi leállításáranes vagy nagy teljesítményű présgép leállítása a dolgozók biztonsága érdekében. Jellemző poliamid karosszéria a magas hőstabilitásért és chemical ellenállás. 30.5 mm-es átmérőig fedélfúráshozameter

  • Veszélyes helymeghatározó állomás kiegészítők

    Nyomógombos állomásfedelek, LED csere izzók és ékszervédő assemNyomógombos vezérlőpanelek védelmére szolgál a veszélyes környezetben bekövetkező sérülésektől

  • Hazardous Location Control Station Switches

    Selector / nyomógombos kapcsoló mintsem2- és 3-pozíciós modulokban kínált blies. Alkalmas erőművek elektromos berendezéseinek vezérlésére, papíreljárásrassiiparágakban, kőolaj-finomítókban és más potenciálisan veszélyes helyeken

  • Veszélyes helymeghatározó állomások

    Robbanás- és flame-biztos nyomógomb / jelzőlámpa / selector kapcsoló / porvédő sapka vezérlőállomások, amelyeket úgy terveztek, hogy megakadályozzák a robbanásokat és prevent begyulladás veszélyes légkörbe

  • illuminated nyomógombos kezelők

    Veszélyes helyeken nehéz gépekhez használják a jó láthatóság és a hibabiztos kapcsolási műveletek biztosítása érdekében. Sínre szerelhető, és kompatibilisek a mágnessel starterek vagy kontaktorok motorok távvezérléséhez. -40 és 60 fok közötti hőmérsékletet képes ellenállnirees C

  • Jelmagyarázat

    Alumíniumból készült félkör alakú jelvénylapok vezérlőállomásokhoz. Lassan, gyorsan, fuss, start, bezárás, alaphelyzetbe állítás és számos egyéb jelmagyarázat elérhető

  • Non-Illuminated nyomógombos kezelők

    Alkalmas berendezések be- és kikapcsolására, és ipari berendezésekkel, például hidraulikus emelőkkel vagy prések vezérlésére használhatók. starfel- és leállítás. Nem fém konstrukció fém beágyazott földelő rácsokkal az alacsony súrlódás és a nagyobb rugalmasság érdekében

  • Non-Illuminated nyomógombok érintkezőblokkokkal

    Ipari gépek és elektromos berendezések BE/KI kapcsolására használják termelési, gyártási, automatizálási és autóipari alkalmazásokhoz. Felszerelve egy nagy, nem illummalinated gombafej a könnyebb kezelhetőség érdekében. Gyere preassemkezelővel, érintkezőblokkokkal és caps

  • Panel jelzőlámpák

    Ideal fejezetbe történő beépítéshezemical és petrolemiüzemek vagy finomítók. Gyárilag lezárt nyomógombokkal és porvédő sapkával felszerelve a nedvességnek kitett helyeken való használatra, és jól látható kifejezésinaSárgaréz csavarokkal a gyors, egyszerű vezetékezés érdekében

  • Medál- és vezérlőállomás-kiegészítők
  • Kísérleti fénylencsék

    Használata javasolt jelzőlámpákkal az ipari áramkörök állapotának jelzésére és associated equipenergiatermelésben, valamint elosztási alkalmazásokban. Változó feltételeket, riasztásjelzést és BE / KI jelzést biztosít. Piros, kék, zöld és fehér színekben kapható

  • Nyomógomb tartozékok
  • Nyomógomb érintkező blokkok

KAPCSOLÓhesTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábelhúzó kapcsolók tartozékai

    Szerelési tartozékok, például védőcső dugók, rögzítőkonzolok, vészleállító kapcsoló stbhes és torziós rugók, amelyekhez használhatók Appleton Electric kábelhúzó kapcsolóhes és szállítószalagok

  • Cable Pull Switches

    Könnyű hozzáférést biztosítssible vészleállító jelző belső mechanizmussalhes húzott és meglazult kábelen. Segítség a futó berendezés leállításához a specvészhelyzetben meghatározott távolságot. Könnyű kezelést tesz lehetővé, miközben a kábelek mentén van elhelyezve

  • Veszélyes helyen lévő kábelhúzó kapcsolóhes

    Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jelezzenek vészleállítást vagy normál leállítást; ideal riasztók és számítógépes interfész cseréje. Széles körben használják acélgyárakban, ércbányászatban, raktárakban és dokkban

  • Veszélyes helyzetű mosogató kapcsolók tartozékai

    Széles körben telepítve finomítókban és chemical növények preventelektromos ívképződés a csatlakoztatás során és disconnect műveletek. Különböző áram-, feszültség- és teljesítményváltozatokban kapható

  • Veszélyes hely Tumbler Switches

    Arra szolgál, hogy megszakítsa az áramkört, ha földelési hibát észlelnek az elektromos áramkör kapcsolatai létrehozása vagy megváltoztatása közben. Alkalmas olyan helyekre, ahol gyúlékony gőzök, gázok vagy erősen éghető fémporok vannak jelen

  • Világítás Photocontrols

    Kültéri és beltéri alkalmazásokban, például utcai lámpákban, utakon és parkolókban használják az energiatakarékosság érdekében. Segítség a lámpák lekapcsolásában a dawn és alkonyatkor. Beépített késleltetéssel, hogy ellenálljon a villámlás vagy az autó fényszórói miatti hamis kerékpározásnak

  • Miniatűr nyomógombos kapcsolóhes

    Elektromos motorok, elektromos szerszámok, világítótestek és egyéb elektromos készülékek funkcióinak kapcsolására tervezték. Képes ellenállni a -40 és 55 fok közötti hőmérsékletnekrees C. Nyomtatott áramköri lapokhoz, panelre szerelhető és felületre szerelhető alkalmazásokhoz használható

  • Non-Illuminated Selector Operátorok váltása

    Ideal elektromos berendezések kapcsolásához automatizálási, autóipari, áramelosztó és gyártósoros alkalmazásokban. Széles körben használják, amikor egynél több vezérlőre van szükség. Kompatibilis rögzítőtalpokkal, érintkezőblokkokkal és LED-modulokkal

  • Non-Illuminated Selector Switches a Contact Block segítségével

    Gyártóüzemek elektronikai és elektromos berendezéseinek ki/bekapcsolására ajánlott. Machival tud működnines különböző beállításokkal és érintkezőblokkba integrálva az egyszerű telepítés érdekében

  • Specialty Switches

    Porgyulladásbiztos, robbanásbiztos, nem zárt pohárkapcsolóhes chemical & petrochemical üzemek és finomítók, hogy ellenálljanak a zárt switches éghető atmoszférában a csatlakozás során discokis teljesítményű terhelések és világítások működése

  • Kapcsoló tartozékok

    Tartalmazzon bandákat, fogantyúkat és kapcsolófedelet a kompatibilis kapcsolókkal való használatrahes karbantartási vagy javítási alkatrészekként és a kapcsolók működésének javítására. Többnyire kompatibilis a miniatűr nyomógombbal, forgógombbal, billenőgombbal, billenőgombbal, biometrikus és gyorskapcsolóvalhes

Starterek és kontaktorokTeljes NeXtime falióra kínálat

Dugók és ReceptaclesTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Veszélyes helyekre csatlakozó dugók és Receptacles

    CSA certified alumínium/vas dugók és recepzsákutcát/átmeneti hubokat tartalmazó tacles. A szükségtelen áramellátás elkerülésére szolgálptiés biztosítsa a biztonságos elektromos csatlakozásokat. Különböző HP-besorolásokkal, agyméretekkel és végekkel kaphatóhes

  • Mechanikus reteszelő eszközök

    UL felsorolva disconnect switches szokott prevent elektromos ívképződés, ha a berendezést kedvezőtlen környezetben használják. Kapható olvadó vagy nem olvadó változatban

  • Törpe záróeszközök
  • Tű és hüvely dobozok
  • Tű és hüvely eszköz tartozékok

    NEMA 3, 3R, 4, 4X névleges földelt fülkészletek, perselyes zsákok, crown persely, menetes burkolatok és rugós fedelek, amelyek a dugaszolható érintkezők védelmére készültekssinedvesség, szennyeződés és korrózió

  • Tű és hüvely eszközök

    NEC / CEC-kompatibilis clampgyűrűs dugók és csatlakozótestek, amelyeket a generátoregységek, kompresszorok és szivattyúk áramellátására terveztek szállító dokkban és kikötőkben. 30, 60,100, 150 és XNUMX amperes változatban kapható

  • Dugó és csatlakozó csizma

Elektromos dobozokTeljes NeXtime falióra kínálat

12

Az Appleton Electric

A Appleton Electric katalógus tartalmazza az áramelosztó berendezéseket, világítási megoldásokat, control devices, időjárásálló dobozok, burkolatok, szerelvények, vezérlőállomások és kapcsolódó tartozékok. A dugók és az újracepáltal gyártott tacles Appleton Electric NEMA 3X és 4X besorolásúak, hogy biztonságos és megbízható áram-/adatátvitelt biztosítsanakssibe, és kerülje a power interru-tptions. A sötét környezetben dolgozó munkavállalók biztonságának és hatékonyságának növelése érdekében a márka a termékek teljes választékát kínálja világítási termékek, beleértve a terület-, feladat-, árvíz-, vész- és hordozható lámpákat.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Appleton Electric cikkszámok kereszthivatkozások különböző Schneider Electric, Square D, Hubbell & Dayton Termékek. Tehát, ha keres egy Appleton Electric alkatrész, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.

Miért mi?

Az összes US MRO alkatrészt a világ több mint 60 országába szállítjuk vagy szerezzük be. Az MRO igényeit több mint 5000 melltartóval rendeztüknds katalógusunkban több mint 2000000 termék közül választhat.

Szállítás

Appleton Electric A termékek futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek.

Főbb kereskedelmi Names

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepítsünk egy receptacle?

A konnektorok úgy szerelhetők fel, hogy a földelőcsatlakozó nyílása felfelé, lefelé vagy oldalra nézzen, az elektromos előírásoknak megfelelően.

Ha csatlakozókkal vagy receptacles, dugók védve a lemosástól vagy excessivan nedvesség és víz?

Powertite dugók, csatlakozók és újracepA táblák megfelelnek a NEMA 4 és 4X szabványoknak. A clampA 30, 60, 100 és 150 A-es dugók elülső végén lévő gyűrű neoprén tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja a vízzáró tömítést a csatlakozóra vagy visszacsatoláskor.ceptacle ujja.

Mik azok az Appleton illuminated nyomógombos kezelők?

ThesA nyomógombokat nehéz gépeknél használják veszélyes helyeken, hogy jó láthatóságot és hibabiztosságot biztosítsanak a kapcsolási műveleteknél. Kompatibilisek a mágnessel starterek vagy kontaktorok motorok távvezérléséhez.