Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC ACP1034CD csatlakozó, 100 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 75 LE | AA4DJZ 12G127

APPLETON ELECTRIC ACP1034CD csatlakozó, 100 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 75 LE

Raktáron
Tétel: AA4DJZ Típus: ACP1034CDKereszthivatkozás: 12G127
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
€2,091.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
erősítők100
AnyagRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 12
Pólusok száma4
Vezetékek száma3
Feszültség600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7616995090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Az ADR1034 aljzathoz és az ARC1034CD csatlakozótesthez használható elektromos berendezések áramellátásához
    • Szigetelő tömbökkel és érintkezőkkel rendelkezik természetes kivitelben
    • A szabályozott hosszúságú érintkezők nagyobb biztonságot nyújtanak
    • A rézmentes alumínium szerkezet korrózióállóságot biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 30 LE | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€820.54
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€904.38
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€814.34
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC csatlakozó, 30 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 20 LE | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€1,070.41
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC csatlakozó, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 1. típusú földelés, 40 LE | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€904.38
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC csatlakozó, 60 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 30 LE | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,312.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP1034CD csatlakozó, 100 A, 600 V AC, 2. típusú földelés, 75 LE
€2,091.18 /Mértékegység