Szivacsok csiszolása

Szűrő

3M -

Gipszkarton csiszolószivacs

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A090933.75 "2.62 "€161.64
B090954.875 "2.875 "€240.95
3M -

Szivacsok csiszolása

StílusModellSzélességCsiszolóanyagszínekFokozatCsikorogTételHosszVastagságÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
APRPD-60-----Szivacs csiszolása--€52.2854
B910PSA-MASS-----Szivacs csiszolása--€12.481
CCP-042-4PK-----Szivacs csiszolása--€17.011
DCP040-3PK-----Szivacs csiszolása--€26.281
ECP040-12-CC-----Szivacs csiszolása--€121.061
FCP040-6P-----Szivacs csiszolása--€191.944
GCP042-----Szivacs csiszolása--€255.0524
H24303TRI-XC-DA-----Szivacs csiszolása--€12.531
IDSMC-ESF-10-----Szivacs csiszolása--€5.541
JCP041-6P-----Szivacs csiszolása--€191.941
KDSFM-F-ESF-10-----Szivacs csiszolása--€91.5910
L909NA-3P-CC-----Szivacs csiszolása--€96.036
MCP002-6P-CC-----Szivacs csiszolása--€33.911
NCP-002-2P-----Szivacs csiszolása--€6.131
O908NA-3P-CC-----Szivacs csiszolása--€96.036
P19093-----Szivacs csiszolása--€129.5312
QCP041ESF-----Szivacs csiszolása--€242.111
RDSXF-F-ESF-10-----Szivacs csiszolása--€5.541
SPRPD-220-----Szivacs csiszolása--€52.2854
T24001TRI-FB-----Szivacs csiszolása--€7.451
U24302TRI-XF-DA-----Szivacs csiszolása--€12.531
V910-DSA-12-2PK-----Szivacs csiszolása--€13.551
WPRPD-80-----Szivacs csiszolása--€52.2854
X9095DC-NA-4PK-----Szivacs csiszolása--€14.934
YCP001-6P-CC-----Szivacs csiszolása--€33.911
NORTON ABRASIVES -

Kontúrcsiszoló szivacs

A Norton Abrasives kontúrcsiszoló szivacsok sokféle ívelt, kontúros vagy sík felületen használhatók; kompatibilis fával, fémmel, festékkel, műanyaggal, kerámiával és gipszkartonnal. Egyik oldalukon alumínium-oxid csiszolóanyaggal vannak bevonva, amelyek fokozott rugalmasságot biztosítanak a kézi csiszoláshoz vagy a lapos, íves, kontúros és szűkített területek kidolgozásához. Ezek a csiszolószivacsok akár 5-ször tovább tartanak, mint a hagyományos csiszolópapírok, és ellenállnak a szakadásnak is.

StílusModellCsiszolóanyagFokozatÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A07660703075Alumínium-oxidVége€101.1020
B07660703074Alumínium-oxidközepes€101.1020
C07660703076Alumínium-oxidSzuper finom€101.1020
B07660703077Szilícium-karbidNagyon finom€93.0820
D07660703078Szilícium-karbidMicro Finom€93.0820
NORTON ABRASIVES -

Szivacs csiszolása

A Norton Abrasives csiszolószivacsok csiszolóanyaggal bevont habtömbök, amelyek ideálisak a legkülönfélébb alkalmazásokhoz, kezdve a festék és a gipszkarton csiszolásától a felületek sorjázásáig, keveréséig és simításáig. Bevonatos habbal rendelkeznek, amely akár 5-ször tovább tart, mint a hagyományos csiszolópapír, és ellenáll a szakadásnak is. Ezek a csiszolószivacsok rugalmas természetüknek köszönhetően a legalkalmasabbak íves, kontúros és sík felületeken történő használatra. Válasszon a 4 és 4.75 hüvelykes hosszúságú csiszolószivacsok széles választékából.

StílusModellFokozatCsikorogTételHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A07660702256--Szivacs csiszolása---€3.411
B07660702284--Szögletes csiszolószivacs---€187.0824
ajánlatkérés
C07660749507--Szivacs csiszolása---€4.841
D63642502538--Szivacs csiszolása---€2.941
ajánlatkérés
E63642536313--Szivacs csiszolása---€3.911
ajánlatkérés
F07660782073--Szivacs csiszolása---€7.381
ajánlatkérés
G07660700938--Kontúrcsiszoló szivacs---€8.452
ajánlatkérés
G07660700937--Kontúrcsiszoló szivacs---€8.452
ajánlatkérés
H07660700936--Szögletes csiszolószivacs---€9.471
ajánlatkérés
I07660702257--Szivacs csiszolása---€4.301
J07660702255--Szivacs csiszolása---€4.681
K07660749504--Szivacs csiszolása---€4.841
L07660702081--Szivacs csiszolása---€14.476
ajánlatkérés
M07660782071--Szivacs csiszolása---€7.381
ajánlatkérés
N07660701715--Gipszkarton csiszolószivacs---€14.201
ajánlatkérés
G07660700939--Kontúrcsiszoló szivacs---€8.452
ajánlatkérés
H07660700935--Szögletes csiszolószivacs---€9.471
ajánlatkérés
B07660702285--Szögletes csiszolószivacs---€187.0824
ajánlatkérés
O63642552870Durva100Szivacs csiszolása4.75 "1 / 2 "3.75 "€2.941
P07660749503Extra durva / közepes36/80Szivacs csiszolása4"1"2.75 "€4.491
Q63642552868Vége220Szivacs csiszolása4.75 "1 / 2 "3.75 "€2.941
Q63642552869közepes150Szivacs csiszolása4.75 "1 / 2 "3.75 "€2.941
R07660749502Közepes / Finom80/120Szivacs csiszolása4"1"2.75 "€4.481
3M -

Kontúrcsiszoló szivacs, Finom Grade, Szürke, 250 Pk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
70070730513CF2LUL€958.47
1
3M -

Csiszolószivacs Angled Med, 12 Pk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
11967AB9WBT€148.46
1

Szivacsok csiszolása

Raptor Supplies csiszolószivacsok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Norton Csiszolóanyagok és 3M. A csiszolószivacsokat a tárgy felületének simítására vagy a nem kívánt festék eltávolítására használják. Moshatók és újra felhasználhatók a legtöbb nedves vagy száraz felületen. A kontúrcsiszoló szivacsok kerámiák, korlátok vagy fafelületek egyoldali csiszolására szolgálnak. A 3M gipszkarton csiszolószivacsokat gipszkarton és vakolat felületek foltjavítására, míg a Norton csiszolószivacsokat fa, festék, műanyag és fém felületek csiszolására használják. A ferde felületű egyes modellek szűk helyeken is lehetővé teszik a csiszolást. Ezek az alumínium-oxid/szilícium-karbid csiszolószivacsok az extra durvától az ultrafinomig terjedő szemcsékben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?