- Párnázott gumi markolat; Nagy szilárdságú acél; Az USA-ban készült
Felhasználás:
Allpax Az AX1852 fecskefarkú lyukasztó tömítési ívek kivágására és tömítések kialakítására szolgál nagy tömítési alkalmazásokhoz az átvitelbenssiaz elosztó berendezéseken. Ez az AX1852 fecskefarkú lyukasztó az ideal reteszelő fecskefarkú kötések készítéséhez nagy külső di. tömítés kivágásánálameter tömítésvágók használata nem possible miatt space korlátok, hiánya nagy diameter marók vagy a tömítésnél kisebb szélességű tömítési anyagok miatt diameters.
Jellemzők:
- Allpax Az AX1852 fecskefarkú lyukasztó az ideal 1.5 x 1.5 hüvelyk méretű, egymásba illeszkedő fecskefarkú illesztések kivágásához az egymást átfedő tömítésíveken.
- Ez az AX1852 fecskefarkú lyukasztó tökéletes alakú tömítéseket készít szálból, parafából, gumiból vagy más tömítésanyagból.
- Allpax Az AX1852 fecskefarkú lyukasztó a tömítési ívek összekapcsolására szolgál, amikor a külső diamea tömítés terje nagyobb, mint a tömítés anyagának mérete, és a teljes tömítést az anyagból kivágni nem possible.
- Nagy szilárdságú acélszerkezettel rendelkezik, amely nagyobb szilárdságot, könnyű súlyt és nagy igénybevételnek ellenáll.
- Allpax Az AX1852 fecskefarkú lyukasztó párnázott gumi markolattal van felszerelve, hogy kényelmes fogást biztosítson a felhasználók számára, ha hosszú ideig használják.
- Könnyen használható és egyszerre vágja le mindkét átfedő ívdarabot a tökéletes illeszkedés érdekében.
- Ezt Allpax Az AX1852 fecskefarkú lyukasztó csökkenti a munkaerőköltséget, összetett calcAz előmérések és a tömítési íveken való jelölések elkerülésével elkerülhető a hibák és az állásidő.
- Fecskefarkú punches többször is használható nagy szélességű tömítéseknél, oldalsó illesztések létrehozásához.
Kompatibilis tartozékok:
- Allpax Holt ütésű kalapácsok: These kalapácsok vannak ideal feltűnőért Allpax AX1852 fecskefarkú lyukasztó a tömítésívek fecskefarkú kötéseinek kilyukasztásához. Lövéssel terhelt fejük van, amely csökkenti a visszapattanást és elnyeli impact. Puha arcuk csökkenti a foltosodást és a zajt, és elkerüli a véletlen károsodást precision munka, especIly módon szűk spaces.
- Tömítésvágó: Nehéz szolgálat szabványos tömítésvágó készletek vagy egy M3 forgó típusú tömítésvágó ívek kivágására szolgál a tömítés anyagából.
Szabványok és jóváhagyások:
- Allpax Az AX1852 fecskefarkú lyukasztó az OSHA szabványoknak megfelelően készül maximum felhasználói biztonság és optimum tömítés teljesítménye.
Telepítés:
Allpax Az AX1852 fecskefarkú lyukasztó gyárilag mintsemkivéreztetett, használatra kész állapotban érkezik, és nem igényel telepítést. HoweVer, a kezelőnek a következő elemekre van szüksége a megfelelő működéshez Allpax AX1852 fecskefarkú lyukasztó:
- Papír, ceruza és karton: Egy darab papírra és ceruzára van szükség a szükséges tömítés kihúzásához, valamint a külső átmérőjű, azonosító és csavarlyukak a kívánt helyeken. A papírsablon megfelelő alátámasztásához kartonra van szükség.
- Kalapács vagy kalapács: Kalapáccsal vagy kalapáccsal ütik meg a fecskefarkú lyukasztót, és vágják ki a tömítési íveken az illesztéseket.
- Szalag és ragasztó: A szalagokat és ragasztót a tömítésívek ideiglenes vagy állandó rögzítésére használják egymáshoz vagy a sablonhoz a megfelelő tömítéshezsema tömítés íveit szivárgásmentes tömítéssé alakítani.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen más kinds a punches nem Allpax biztosítani?
A. Allpax teljes katalógust kínál tömítésvágók, punches, kalapácsok, tömörítő horgok és cserealkatrészek, például hosszabbítórudak, vágópengék és homlokkerekek. Az Allpax lyukasztókatalógus tartalmazza üreges punches, kiütési lyuk punches, teljesítmény punches és a ív punches.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor vásárolni szeretne egy Allpax fecskefarkú lyukasztó vagy véső?
A. Az egyik legkiemelkedőbb tényező, hogy impacts a lyukasztó vagy véső szilárdsága és tartóssága a gyártás során használt acél. Allpax fecskefarkú punches hőkezelt, erősen ötvözött acélból készülnek, és munkavégük hosszú ideig megőrzi élét és alakját. Kemény, ütős végük van, amely repedés vagy repedés nélkül üthető. Mielőtt elkészíti a purchase, tartsa szem előtt a következő pontokat:
- A diameA szükséges vágások terét, méretét és alakját a vágott vagy hajtandó megfigyelés alapján kell meghatározni.
- Ha szikrázó környezetben dolgozik, válasszon sárgaréz, réz-berillium vagy alumínium bronz punc-ot.hes és szikraállóságot biztosító vésők.
K. Miért használjuk Allpax fecskefarkú punches?
V. Szükséges a megfelelő punches kéznél a karbantartás és javítás során. Nem hatékony és nehéz több cserepunkot tárolnihes a készletében. 3/4-3 hüvelyk széles flange tömítések, Allpax Az AX1855 fecskefarkú lyukasztókészlet képes egymásba reteszelő fecskefarkú kötéseket készíteni, ahol a külső diameTer a tömítés nagyobb, mint a vágandó anyag szélessége.
K. Mik azok a kulcsfontosságú pontok, amelyeket emlékezni kell a használat során Allpax AX1852 fecskefarkú lyukasztó?
A.
- Győződjön meg arról, hogy az alkalmazottak megfelelően képzettek a kéziszerszámok használatára.
- Tartsa meg a vágószerszámokat sharp és fedje le a sharp élek megfelelő burkolattal a szerszám védelmére és prevent véletlen érintkezésből származó sérülések.
- Ne alkalmazzon többletetssierő vagy nyomás a szerszámokra.
- Ne tartsa a papírt a tenyerében, amikor vágószerszámot vagy csavarhúzót használ. Mindig fektesse munkapadra vagy satuba.
- Mindig tartson képzést a munkához megfelelő szerszám kiválasztásáról, az egyes szerszámok helyes használatáról és azonosításáróltify amikor a szerszámok javításra szorulnak.
- Gondosan kezelje a szerszámokat. Tartsa tisztán és szárazon, és minden használat után megfelelően tárolja.