ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-es sorozatú nagy teherbírású tömítésvágó készletek


Az Allpax tömítésvágó készleteket különféle méretű tömítések létrehozására tervezték parafából, szálból, gumiból, műanyagból, filcből és egyéb anyagokból. Pontos vágásokat biztosítanak, és szép éleket hagynak, így a tömítések szoros tömítést képeznek.

Szűrő
Blokk anyag: Sárgaréz , Vágódeszka: Nem , Vágási mélység: 3 / 4 " , Magasság: 2 1 / 2 " , Hossz: 12 " , Max. Munka vastagsága: 3 / 4 " , Típus: Heavy Duty , Szélesség: 9"
StílusModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőHasználtNo Of PiecesMérési rendszertest anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
AX6000
13 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári-€798.15
A
AX6001
25 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári-€852.97
ajánlatkérés
A
AX6002
37 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári-€895.86
ajánlatkérés
A
AX6003
49 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári-€952.07
ajánlatkérés
A
AX6004
61 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári-€995.82
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Allpax 6000-es sorozatú nagy teherbírású tömítésvágó készletei prémium, sárgaréz vágóblokkot tartalmaznak, kontúrozott élekkel, hogy csökkentsék a tömítés anyagának kihajlását, így pontos vágást biztosítanak.
  • Felhasználóbarát kialakításúak, amely biztonságos, kényelmes fogást és könnyen leolvasható, faragott, precíziós skálát biztosít.
  • Krómozott, acél hosszabbítórudaik akár 61 hüvelyk átmérőjű vágást tesznek lehetővé, a hatlapfejű csavarok pedig tartják a vágópengét akár 3/4 hüvelyk mélységű vágáshoz.
  • Ezek a tömítésvágó készletek nagy teherbírású tárolótokkal, csavarlyuk-kereső sablonnal, Dove-Tail tervezősablonnal és középső csapfogantyúval rendelkeznek.
  • Ezek a tömítésvágó készletek 18 x 18 hüvelykes vágódeszkával rendelkeznek, műanyag csúszásmentes, egyenetlen felülettel, amely csökkenti a penge súrlódását, csökkenti a törést és minden használat után helyreáll.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a tömítésvágó?

A kézi tömítésvágók gérvágásokat tesznek lehetővé, így sarkokat alakítanak ki a burkolaton és a tömítéseken. Általában a díszítések befejezésére és a nyílások és ajtók körüli tömítések felszerelésére használják. Ezeknek a maróknak a fogantyúi összenyomódnak, és ferde pengéjük az üllő alapjához ütközik, átvágva a tömítést.

Miért válasszuk az Allpax tömítésvágókat?

Az Allpax retorttermi és konténeres sterilizáló anyagmozgató berendezéseket gyárt. Termékcsaládja biztosítja a fémes és nem fémes tárgyak kiváló minőségét, pontos vágását, így tiszta és éles széleket hagy a kartonban, habban, bőrben, szálban, gumiban, műanyagban, ólomban és sok más tömítőanyagban.

Ezek közül melyik a jobb - parafa vagy gumi tömítés?

A parafa és a gumi is jól működik, de időn belül kifolyik. Minden attól függ, hogy milyen jól van beállítva a tömítés.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?