- Párnázott gumi markolat; Nagy szilárdságú acél; Az USA-ban készült
Felhasználás:
Hol használhatjuk az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészletet?
Az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészlet ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a kezelőnek fecskefarkú kialakítást kell megvalósítania lapos tömítéseken az anyaghozam növelése és a selejt mennyiségének jelentős csökkentése érdekében. Ez közvetlen hatással van a költségmegtakarításra, az anyagok tekintetében. Ez a lyukasztókészlet nagy tömítési területeken használható átviteli és elosztó berendezésekben.
Jellemzők:
- Az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészlet ideális reteszelő fecskefarkú kötések készítéséhez, ha a tömítés külső átmérője nagyobb, mint a vágandó anyag szélessége.
- Ez egy háromrészes készlet, amely mindhárom ipari szabvány méretet tartalmazza a 3/4-3 hüvelyk széles karimás tömítések vágásához.
- Ezzel a készlettel a kezelő tökéletes, erős fecskefarkat üthet bármilyen hajlékony anyagba.
- Az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészlet használatakor a széles karimák a lyukasztók többszöri használatával összeilleszthetők.
- Ez a fecskefarkú lyukasztókészlet csökkenti a munkaerőköltségeket azáltal, hogy egyszerűen csak egyetlen vágást végez anélkül, hogy előzetesen meg kellene mérnie, meg kell jelölnie vagy pontoznia kellene.
- Mind a 3 lyukasztó párnázott gumi markolattal rendelkezik, amely maximális kényelmet biztosít a folyamatos működés során.
- Ez a könnyen használható Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészlet lehetővé teszi a kezelő számára, hogy ráterítse az anyagot, és egyszerre duplán vágja mindkét illeszkedő darabot a tökéletes illeszkedés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Allpax Dead Blow Hammers: Ezek a kalapácsok ideálisak az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészlettel való használatra. Lövésekkel terhelt fejük csökkenti a visszapattanást és elnyeli az ütéseket, ezáltal kiegyensúlyozott érzetet biztosít. A puha felület minimálisra csökkenti a szennyeződést és a zajt, és megakadályozza a precíziós munkavégzés véletlenszerű károsodását, különösen szűk helyeken végzett munka során. Ezek az ütőkalapácsok kúpos nyéllel rendelkeznek, texturált markolattal a kiváló kényelem érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészletet az OSHA szabványai hagyják jóvá, így biztosítva a legnagyobb biztonságot és az optimális teljesítményt.
Telepítés:
Az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészlet gyárilag összeszerelt lyukasztókat tartalmaz, amelyek nem igényelnek telepítést és használatra készek. A kezelőnek csak egy darab papírra vagy kartonra, egy ceruzára van szüksége a papíron való jelöléshez és egy kalapácsra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Lehet Raptor Supplies segítsen megtalálni egy megszűnt vagy elavult alkatrészt?
V. Ha nem talál egy adott alkatrészt online katalógusunkban, kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal, akik éjjel-nappal elérhetők. Segítenek kideríteni, hogy a termék elérhető-e még, vagy milyen alternatív termékek létezhetnek. Raptor Supplies dedikált beszerzési csapattal is rendelkezik, amely segít ügyfeleinknek az online katalógusunkban nem szereplő egyesült államokbeli cserealkatrészek és termékek beszerzésében. Elavult vagy megszűnt termékeket is gond nélkül beszerezhetünk.
K. Milyen típusú ütéseket biztosít az Allpax?
A. Allpax tömítésvágók, lyukasztók, kalapácsok, tömítőhorgok és cserealkatrészek, például hosszabbítórudak, vágópengék és homlokkerekek teljes katalógusát kínálja. Az Allpax lyukasztókatalógus tartalmazza üreges ütések, kiütő lyukasztás, erő ütések és a íves ütések.
K. Hogyan kell karbantartani és ápolni az ütéseket és vésőket?
V. Annak érdekében, hogy lyukasztói és vésői biztonságosan és megbízhatóan működjenek hosszú éveken át, rendszeres karbantartásra van szükség. Néhány dolgot a kezelőnek szem előtt kell tartania:
- Ha ütőszerszámként használják, a legtöbb lyukasztó és véső fegyelmezett temperálású, ami azt jelenti, hogy az ütővég puhább, mint a munkavég.
- Amikor a puncs vagy véső gomba a feltűnő végén van, fel kell öltöztetni, hogy a gombás darabok ne törjenek el és ne okozzanak kárt.
- Ha éles és tiszta élt tart a másik végén (munkavégen), akkor biztonságos és hosszú ideig jól működő szerszámot kap.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni lyukasztó vagy véső vásárlásakor?
V. Az egyik legjelentősebb tényező, amely befolyásolja a lyukasztó vagy véső szilárdságát és tartósságát, a gyártás során használt acél. Az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztók hőkezelt, erősen ötvözött acélból készülnek, és a munkavégük hosszú ideig megőrzi élét és alakját. Kemény, ütős végük van, amely repedés vagy repedés nélkül üthető. Vásárlás előtt tartsa szem előtt a következő pontokat:
- A szükséges vágások átmérőjét, méretét és alakját úgy kell meghatározni, hogy megfigyeljük, mit vágunk vagy hajtunk.
- Ha szikrázó környezetben dolgozik, válasszon sárgaréz, réz berillium vagy alumínium bronz lyukasztót és vésőt, amely szikraállóságot biztosít.
K. Milyen dolgokat kell szem előtt tartania, amikor az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókat ragasztóval használja?
V. Amikor az RTV-t fecskefarkú illesztésekre ragasztja vagy alkalmazza az összeszerelés vagy elhelyezés elősegítése érdekében, használjon a lehető legkevesebb ragasztót / RTV-t. A túlzott mennyiségű ragasztó vagy RTV kenőanyagként szolgál az érintkező felületek között, ami valószínűleg a fecskefarkú illesztés kinyomódását és a tömítés esetleges meghibásodását okozza.
K. Miért érdemes az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészletet használni?
V. A karbantartás és javítás során kéznél kell lennie a megfelelő lyukasztóknak. Nem hatékony és lehetetlen számos cserelyukasztót tárolni a készletben. A 3/4-3 hüvelyk széles karimás tömítések vágására való képességével az Allpax AX1855 fecskefarkú lyukasztókészlet egymással összekapcsolódó fecskefarkú kötéseket készíthet, ahol a tömítés külső átmérője nagyobb, mint a vágandó anyag szélessége.