- Kiegészítők: AX1402, AX1410, AX1411, AX1412, AX1415, AX1416, AX1417, AX1452, AX1453, AX1454, AX1431, AX5502, AX5500
Felhasználás:
Allpax Az AX7000 tömítésvágót használják az f létrehozásáhozlange, gyűrűs és szabálytalan alakú tömítések nem fémes tömítőanyagokból, mint például parafa, rost és gumi. Ez Allpax Az AX7000 tömítésvágót több, s kivágására is használjákame-méretű tömítések erőművekben, sörfőzdékben, petrolemicals, gyógyszertáruticals és élelmiszer-eljárásssing iparágak.
Jellemzők:
- Allpax Az AX7000 egy M3-as forgó típusú tömítésvágó, ideal precíz f vágásáhozlanges, gyűrűk és szabálytalan alakú tömítések nem fémes anyagokból, mint például parafa, rost és gumi.
- Kézi hajtókarral rendelkezik drawing a tömítésanyagban a vágótárcsák felé azok elforgatásával és a tömítés vágási folyamatának elindításával Allpax AX7000 tömítésvágó.
- Allpax Az AX7000 tömítésvágó 7 hüvelykes torokkal rendelkezik 1/4 és 7 hüvelyk közötti homlokszélességű tömítések vágásáhozhes és diameterek 2 inches (belső) 22 inches (külső).
- Nagy teherbírású öntöttvas frame precision acél alkatrészek a szerkezeti szilárdság és a hosszú távú működés érdekében.
- Allpax Az AX7000 tömítésvágó tartós, hőkezelt acélból készült forgó vágótárcsákkal van felszerelve vastag tömítések vágásáhoznesses akár 1/4 inches.
- Ezt Allpax Az AX7000 satuval ellátott munkaasztalra vagy függőleges f-re szerelhetőlange segítségével Cclamps.
Kompatibilis tartozékok:
- Skálasávok: Raptor Supplies szállít a közepes méretű sáv a vágási tartomány kiterjesztésére Allpax AX7000 tömítésvágó 22-42 inches és egy hosszú skálasáv a vágási tartomány kiterjesztése 42-ről 62 hüvelykrehes.
Szabványok és jóváhagyások:
- Allpax Az AX7000 tömítésvágó megfelel az OSHA szabványoknak a biztonságos és veszélymentes munkakörnyezet biztosítása érdekében.
Telepítés:
- Allpax Az AX7000 tömítésvágó satura vagy clamped egy darab sarokvashoz függőleges helyzetben.
- A művelet előtt ragasszon védőszalagot a vágótárcsákra Allpax Az AX7000-et el kell távolítani, miközben vigyázni kell a borotvájukra.sharp élek.
- Allpax Az AX7000 tömítésvágó alkatrészeket az alkalmazásnak megfelelően módosítani kell. A felső vágótárcsára is szükség lehet sharpening egy kéz segítségével sharpening kő.
- A fogaskerekek és alkatrészek rendszeres tisztítása és kenése javasolt Allpax AX7000 tömítésvágó könnyű gépolajjal.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő tömítésvágót?
V. Az első döntő tényező, amelyről a felhasználónak döntenie kell, hogy az assemA bly-nek állónak vagy hordozhatónak kell lennie.
In general, a hosszabbító jellegű kör alakú tömítésvágók hordozhatóak és könnyűek. ThesA tömítésvágó készleteket széles körben használják nem fémes vagy nem merev tömítésanyagok előállítására. Másrészt a forgó tömítésvágók nehezebbek, és satukra vagy munkapadra kell felszerelni vagy csavarozni kell a fix helyű tömítésvágáshoz.
A forgó tömítésvágók olyan ideal fémes vagy merev tömítésekhez, valamint szabálytalan alakú tömítések kivágásához. ThesA tömítésvágók meghajtása kézi hajtókarral vagy elektromos motorral történik. A motoros változat gyors, problémamentes működést biztosít, de elektromos áramot igényel. A kézi működtetésű forgó tömítésvágók nem igényelnek áramellátást, és bárhol felszerelhetők.
A felhasználók tovább narrow a megfelelő tömítésmarók keresése a vágás alapján történő kiválasztásával diameter speca kész tömítések homlokszélességét jelző ifikációk.
K. Mi a különbség a forgó tömítésvágó és a hosszabbító típusú tömítésvágó között?
V. A forgó típusú tömítésvágót széles körben használják olyan alkalmazásokban, ahol állandó telepítési korlátok vannak, míg a hosszabbító típusú tömítésvágó könnyen mozgatható egyik helyről a másikra nagy méretek vágásáhozameter tömítések. Ez utóbbihoz az előbbitől eltérően a tömítés anyagát is egy munkapadra vagy egy erre a célra szolgáló tömítésgyártó asztalra kell fektetni.
K. Nem Allpax Az AX7000 tömítésvágóhoz assembling?
A. Nem, Allpax Az AX7000 tömítésvágót teljesen úgy szállítjuk, mintsemlégtelenített és gyárilag használatra beállított.
K. Nem Allpax Az AX7000 tömítésvágó más változatban is kapható?
A. Raptor Supplies hasonlót szállíthat (Allpax AX7001) tömítésvágó fémes anyagok, például puha acél, réz, cink és sárgaréz vágásához. Allpax Az AX7001 asztalra szerelhető tömítésvágó torka is 8.75 hüvelykhes tömítések, gyűrűk és flanges 1/2-től 8-3/4-ig terjedő homlokszélességgelhes.