CONRADER Fojtószelep vezérlő motor


A Conrader fojtószelep-szabályozók ideálisak a motor fordulatszámának szabályozására gázmotoros kompresszorokban folyamatos üzemelés közben. Üzemanyagot takaríthatnak meg, és növelhetik a kompresszor és a motor élettartamát. Ezeket a légkompresszor fojtószelep-vezérlőit előállító szeleppel és tehermentesítővel használják...er szelep. Olvass tovább

Szűrő
Rugó anyag: Rozsdamentes acél , Típus: Benzinmotoros
StílusModellKábel hosszaKábel anyaggörcsrohamokTételÁr (ÁFA nélkül)
A
TCSP-H-5565-B
-Rozsdamentes acélA Honda motorjai 5-1 / 2 - 6-1 / 2 LELégitársaság fojtószelep vezérlése€38.86
B
TCSP-H-0809-B
-Rozsdamentes acélA Honda motorja 8–9 LELégitársaság fojtószelep vezérlése€49.99
C
TCSP-H-1113-B
-Rozsdamentes acélA Honda motorja 11–13 LELégitársaság fojtószelep vezérlése€49.58
D
TCSA-5565S-SC
-Töltött NylonHonda GX160Fojtószelep vezérlés€26.76
E
TCXLIW-CH440
-Töltött NylonKohler 14 LEFojtószelep vezérlés€66.70
F
TCXLPW-24
24 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€59.01
F
TCXLPW-36
36 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€62.84
F
TCXLPW-48
48 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€65.43
F
TCXLPW-54
54 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€63.29

Működési mechanizmus

  • Amikor a csatlakoztatott kompresszor eléri a terhelési (lekapcsolási) nyomást, az ezekkel a fojtószelep-vezérlőkkel felszerelt vezérlőszelep pneumatikus jelet küld a levegőfojtószelep-vezérlőnek, hogy a motor fordulatszámának csökkentése érdekében működtesse és kinyissa.
  • Amikor a sűrített levegőt használják, és a kompresszor eléri a terhelési (bekapcsolási) nyomást, a vezérlőszelep pneumatikus jele visszahúzza a fojtószelep-szabályozót, hogy a motor visszaálljon normál működési sebességére.

Jellemzők

  • A Conrader légfojtószelep-vezérlők kábel- és légitársaság stílusban kaphatók.
  • A Conrader kábelszerű fojtószelep-vezérlők a vezérlőszelepre vagy a kompresszor más helyeire vannak felszerelve, míg a kábelvégük a motor fojtókarjához van rögzítve.
  • Sárgaréz szerkezetűek, rozsdamentes acél rugók, Viton tömítések és rozsdamentes acél kábel, amely tartósan kenhető és öntisztító.
  • A felhasználóknak maróbilincseket kell használniuk a kábel biztonságos rögzítéséhez.
  • A Conrader légitársasághoz hasonló fojtószelep-szabályozók a motorra vannak felszerelve, és a fojtószelephez vannak rögzítve. A vezérlő légvezeték csöve a vezérlőszelep és a fojtószelep között helyezkedik el.
  • Sárgaréz szerkezetűek, rozsdamentes acél rugók, Viton tömítések, rozsdamentes acél huzalrúd és bevonatos acél konzolok.
  • Egyes modellek Honda légkompresszor fojtószelepként működnek az 5.5–13 LE-s Honda motorok fordulatszámának szabályozására. Conrador TCXLIW-CH440 fojtószelep alkalmas 14 LE-s Kohler motorokhoz.
  • Conrador TCSA-5565S-SC fojtószelep vezérlő Honda GX390 motorban használható. Ennek a Honda GX390 gázkarnak a lökethossza 0.40 hüvelyk.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek ezek a Conrader fojtószelepek?

Ezek a Conrader légfojtószelep-szabályozók -15 és 400 fok közötti hőmérsékleten működnek.

Milyen típusú csatlakozások állnak rendelkezésre ezekben a Conrader fojtószelep-szabályozókban?

A legtöbb ilyen Conrader légfojtószelep-szabályzó 1/8 hüvelykes NPT bemeneti csatlakozóval és 1/4 hüvelykes kompressziós cső kimeneti csatlakozóval rendelkezik.

Mekkora a nyomásértéke ezeknek a Conrader fojtószelep-szabályozóknak?

Ezek a Conrader légkompresszor fojtószelep-szabályozók benzin- (benzin-) és dízelmotorokhoz legfeljebb 500 psi nyomáson működhetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?