VESTIL PS sorozatú állítható raklapállványok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Carousel Átm.: 40 " , Körhinta tartalmazza: Igen , Caster Átm.: 6" , Görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékekkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Függőleges beállítási pozíciók száma: 3 , Platform hossza: 42 1 / 2 " , Platform szélessége: 40 " , Forgatás: 360 fok , Szélesség: 40.5 "
StílusModellKapacitásElső beállításMagasságHosszMax. MagasságHordozhatóMásodik beállításÁr (ÁFA nélkül)
A
PS-4045 / CA-CK
1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€2,250.29
B
PS-4045-CK
1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Igen37 5 / 16 "€1,652.74
C
PS-4045 / CA
4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nem32 3 / 4 "€1,905.63
D
PS-4045
5000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,359.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?