VESTIL PS-4045 Állítható raklapállvány, 5000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XPZ Típus: PS-4045

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,359.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapállvány
Kapacitás5000 lbs.
színekKék
Első beállítás20 1 / 4 "
Magasság10 "
Hossz45.75 "
Csökkentett magasság10 In.
AnyagAcél
Max. Magasság34.94 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság10 "
Peronhossz42 1 / 2 "
Platform szélesség40 "
Második beállítás30 1 / 2 "
Harmadik beállítás34 15 / 16 "
Szélesség40.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.85
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)116.21
Hajószélesség (cm)102.87
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásElső beállításMagasságHosszMax. MagasságHordozhatóMásodik beállításÁr
VESTIL PS-4045/CA Raklapállvány, 4000 Lb. Kapacitás | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nem32 3 / 4 "€1,905.63
VESTIL PS-4045/CA-CK állítható raklapállvány, körhinta görgő | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€2,250.29
VESTIL PS-4045-CK állítható raklapállvány, görgő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Igen37 5 / 16 "€1,652.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PS-4045 Állítható raklapállvány, 5000 Lb. Kapacitás
€1,359.81 /Mértékegység