VESTIL PS-4045/CA Raklapállvány, 4000 Lb. Kapacitás | AF3PGG 8AEZ4

VESTIL PS-4045/CA Raklapállvány, 4000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AF3PGG Típus: PS-4045/CAKereszthivatkozás: 8AEZ4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,905.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapállvány
Elemek mellékelveNem
Kapacitás4000 lbs.
Carousel Dia.40 "
Körhinta tartalmazzaIgen
színekKék
Első beállítás22 1 / 4 "
Keret anyagAcél
Hossz45.75 "
Terhelhetőség4000 font
Csökkentett magasság12-1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Magasság36.88 "
Min. Magasság17.06 "
Függőleges beállítási pozíciók száma3
Peronhossz42 1 / 2 "
Platform szélesség40 "
HordozhatóNem
Emelt magasság22-1/2, 32-3/4, 37-1/2"
Forgás360 fok
Második beállítás32 3 / 4 "
Harmadik beállítás36 7 / 8 "
Szélesség40.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 140.4
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásElső beállításMagasságHosszMax. MagasságHordozhatóMásodik beállításÁr
VESTIL PS-4045 Állítható raklapállvány, 5000 Lb. Kapacitás | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,359.81
VESTIL PS-4045/CA-CK állítható raklapállvány, körhinta görgő | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€2,250.29
VESTIL PS-4045-CK állítható raklapállvány, görgő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Igen37 5 / 16 "€1,652.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PS-4045/CA Raklapállvány, 4000 Lb. Kapacitás
€1,905.63 /Mértékegység