VESTIL PS-4045-CK állítható raklapállvány, görgő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7XQB

VESTIL PS-4045-CK Állítható raklapállvány, görgő, 1500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AG7XQB Modell: PS-4045-CK

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,652.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapállvány
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1500 lbs.
Carousel Dia.40 "
Körhinta tartalmazzaIgen
Caster Dia.6"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Első beállítás27 1 / 16 "
Keret anyagAcél
Fogantyú Dia.1 In.
Fogantyú magassága36 In.
Fogantyú magassága36 "
Magasság17 1 / 16 "
Hossz48.81 "
Csökkentett magasság16-1 / 2 In.
AnyagAcél
Max. Magasság42.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság19.06 "
Sz. Caster4
Függőleges beállítási pozíciók száma3
Peronhossz42 1 / 2 "
Platform szélesség40 "
HordozhatóIgen
Második beállítás37 5 / 16 "
Harmadik beállítás42 3 / 4 "
Szélesség40.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.95
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)123.67
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásElső beállításMagasságHosszMax. MagasságHordozhatóMásodik beállításÁr
VESTIL PS-4045/CA Raklapállvány, 4000 Lb. Kapacitás | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nem32 3 / 4 "€1,905.63
VESTIL PS-4045 Állítható raklapállvány, 5000 Lb. Kapacitás | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,359.81
VESTIL PS-4045/CA-CK állítható raklapállvány, körhinta görgő | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€2,250.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PS-4045-CK Állítható raklapállvány, görgő, 1500 Lb. Kapacitás
€1,652.74 /Mértékegység