VESTIL PS-4045/CA-CK állítható raklapállvány, körhinta görgő | AG7XQA

VESTIL PS-4045/CA-CK állítható raklapállvány, körhinta görgő

Raktáron
Tétel: AG7XQA Modell: PS-4045/CA-CK

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,250.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapállvány
Kapacitás1500 lbs.
Carousel Dia.40 "
Caster Dia.6"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Első beállítás29 1 / 16 "
Hossz48.81 "
Csökkentett magasság18-7 / 8 In.
AnyagAcél
Max. Magasság45 1 / 16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság12.25 "
Sz. Caster4
Peronhossz42 1 / 2 "
Platform szélesség40 "
Forgás360 fok
Második beállítás39 5 / 16 "
Harmadik beállítás45 1 / 16 "
Szélesség40.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.85
Hajó magassága (cm)47.94
Hajó hossza (cm)123.67
Hajószélesség (cm)102.87
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásElső beállításMagasságHosszMax. MagasságHordozhatóMásodik beállításÁr
VESTIL PS-4045/CA Raklapállvány, 4000 Lb. Kapacitás | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nem32 3 / 4 "€1,905.63
VESTIL PS-4045 Állítható raklapállvány, 5000 Lb. Kapacitás | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,359.81
VESTIL PS-4045-CK állítható raklapállvány, görgő, 1500 Lb. Kapacitás | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Igen37 5 / 16 "€1,652.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PS-4045/CA-CK állítható raklapállvány, körhinta görgő
€2,250.29 /Mértékegység